FRLユニット :「エアー三点セット」の検索結果
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(8)
3/8
1/2(8)
3/4(1)
M5(1)
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様オートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PT
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ろ過度(μm)5
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
排気機構リリーフタイプ
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット
全長(mm)215
質量(kg)1.4
全幅(mm)230
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)200
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
FRLユニット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。