エアフィルタ :「ゲージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(3)
3/8(2)
1/2(2)
3/4(2)
1-1/4(6)
1-1/2(8)
2"(6)
G(PF)3/8(2)
NPT3/8(1)
Rc(PT)3/8(2)
接続口径をもっと見る
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットアセンブリ付
単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)2
ろ過機能標準外ろ過度
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
仕様ろ過度a:標準外ろ過度
ボディサイズ30
管接続口径G3/8
ブラケットブラケットなし
材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース
表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)b:2
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。