絞り込み
ブランド
  • SMC(64)
接続口径
  • 1/8(25)
  • 1/4(32)
  • G(PF)1/8(4)
  • G(PF)1/4(3)
  • NPT1/8(5)
  • NPT1/4(4)
  • R(PT)1/8(14)
  • R(PT)1/4(13)
  • Rc(PT)1/8(21)
  • Rc(PT)1/4(19)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.2(8)
  • 0.005~0.4(8)
  • 0.008~0.6(8)
  • 0.02~0.2(8)
  • 0.05~0.4(6)
  • 0.05~0.85(29)
  • なし(1)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(18)
  • PNPオープンコレクタ(13)
  • なし(36)
  • 丸形圧力計(30)
  • 圧力計付(1)
  • 角形圧力計(11)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(17)
  • ブリードタイプ(14)
  • リリーフタイプ(39)
流れ方向
  • 右→左(22)
  • 左→右(53)
右→左・左→右
ねじの種類
  • G(25)
  • NPT(25)
  • Rc(44)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
  • 20
  • 1/4(10)
  • 3/8(13)
  • 1/2(8)
  • 3/4(1)
  • 1(33)
  • 1-1/2(6)
  • 2(33)
  • 3(59)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 25(34)
  • 30(68)
  • 40(78)
  • 50(13)
  • 60(9)
  • 1000(5)
  • 2000(5)
  • 2500(5)
  • 3000(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。

FA現場のお役立ち情報
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(25)
1/4(32)
G(PF)1/8(4)
G(PF)1/4(3)
NPT1/8(5)
NPT1/4(4)
R(PT)1/8(14)
R(PT)1/4(13)
Rc(PT)1/8(21)
Rc(PT)1/4(19)
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
119税込131特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BGSMC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ (AR20P-~) SMCレギュレータ (AR20P-~)SMC
69税込76
1個
当日出荷から11日以内出荷
レギュレータ AR-Aシリーズ AR20 SMCレギュレータ AR-Aシリーズ AR20SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMCARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
取付オプション:セットナット付(パネルマウント用)タイプ逆流機能付:逆流機能なしボディサイズ20管接続口径1/4圧力0.05~0.85MPa設定角度(°)圧力計取付:180ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20 SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20SMC
6,498税込7,148
1個
20日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20K SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20KSMC
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BGSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20ハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02BGSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
スタンバイレギュレータ SMCスタンバイレギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG - 圧力計内蔵レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
直動精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-ARPシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ20流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構ブリードタイプ
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20K SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20KSMC
6,498税込7,148
1個
13日以内出荷
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-BシリーズSMC
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02HSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02GH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02GHSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(-) Rc取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02E1 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02E1SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BE1 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BE1SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02-B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02-BSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01M1 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01M1SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01HSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ20ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01GH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01GHSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ20ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01E2H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01E2HSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01E1H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01E1HSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02HSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ20ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右圧力計(-) 圧力計なし排気機構(N) ノンリリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02GSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02BSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ20ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右圧力計(-) 圧力計なし
レギュレータ