ルブリケータ :「アルミニウム」の検索結果
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(2)
3/8(1)
1/2(1)
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ルブリケータ油排出口ドレンコック付
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
メモリ付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウル、ボウルはワンタッチ着脱。
最高使用圧力(MPa)0.93
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ルブリケータ油排出口ドレンコック付
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。