絞り込み
接続口径
  • Rc(PT)3/8
  • 1/8(20)
  • 1/4(62)
  • 3/8(41)
  • 1/2(33)
  • 3/4(26)
  • 1"(21)
  • G(PF)1/4(18)
  • G(PF)3/8(15)
  • G(PF)1/2(5)
  • NPT1/4(21)
  • NPT3/8(16)
  • NPT1/2(8)
  • R(PT)1/8(11)
  • R(PT)1/4(44)
  • Rc(PT)1/8(25)
  • Rc(PT)1/4(72)
  • Rc(PT)1/2(45)
  • Rc(PT)3/4(20)
  • Rc(PT)1(6)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(5)
  • 0.05~0.25(1)
  • 0.05~0.35(5)
  • 0.05~0.7(9)
  • 0.05~0.83(2)
  • 0.05~0.85(38)
  • 0.1(1)
  • 0.1~0.85(1)
  • 0.85(1)
オートドレン仕様
  • その他(4)
  • オートドレン(NC)(13)
  • オートドレン(NO)(19)
  • 手動(26)
ボディサイズ
  • 30(19)
  • 40(14)
圧力計
  • NPN出力(2)
  • なし(27)
  • 丸形圧力計(17)
  • 圧力計付(15)
  • 角形圧力計(5)
ねじの種類
  • Rc(46)
Rc
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(12)
  • リリーフタイプ(39)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SMC(31)
  • CKD(9)
  • コガネイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日本精器(1)
モノタロウ・SMC・CKD・コガネイ・TRUSCO・ParkerTAIYO・日本精器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(62)
3/8(41)
1/2(33)
3/4(26)
NPT1/4(21)
R(PT)1/4(44)
Rc(PT)1/8(25)
Rc(PT)1/4(72)
Rc(PT)3/8
Rc(PT)1/2(45)
接続口径をもっと見る
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレンモノタロウ(188件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウフィルタレギュレーター オートドレンモノタロウ(64件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
9,091税込10,000
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタ付レギュレータ 日本精器フィルタ付レギュレータ日本精器(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)ParkerTAIYO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKDフィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-WCKD
6,098税込6,708
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
6,538税込7,192
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BM2 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BM2SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
9,075税込9,983
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
5,938税込6,532
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKDF.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-WCKD
13,088税込14,397
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付圧力計標準圧力計(G401-W)付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BDM2 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BDM2SMC
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AWG30(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMCAWG30(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータSMC
8,298税込9,128
1個
21日以内出荷
その他【設定圧力】0.05~0.85MPa設定 / X406:0.05~0.4MPa設定取付セットナット付(パネルマウント用)備考逆流機能なしボディサイズ30管接続口径Rc3/8ねじの種類Rcブラケットブラケットなしドレン排出口ドレンコック付、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計取付角度270°フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M3 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M3SMC
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M2 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M2SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M1 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M1SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03DM2 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03DM2SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03BD SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03BDSMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ