曜日別特売

AR20(K)-D Series レギュレータ

AR20(K)-D Series レギュレータ - SMC
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77799700AR20-01E2H-D-X406
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする