絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
330件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロンズブレザーベント(空気用) 千代田通商

    ブロンズブレザーベント(空気用)

    千代田通商(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(減音量)20以上
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
  • フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット CKD

    フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット

    CKD
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
  • 3in1マルチドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1マルチドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    適合フィルターT-105A-1000T-107A-1000
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • 正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)

    正負圧用ユニオンフィルター

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア補器取付用T型ブラケット(セレックス用) CKD

    エア補器取付用T型ブラケット(セレックス用)

    CKD
    ¥515~税込¥567~
    1個
    当日出荷
    種別部品タイプT型ブラケット
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。 耐候性、特にオゾンに対して優れています。 対油性に優れています。
    材質ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)使用流体空気使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
  • ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)

    ドライユニット(100)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥59,900~税込¥65,890~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
    処理空気量(L/min(ANR))100
  • ジェットクーラ 日本精器

    ジェットクーラ

    日本精器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
    用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.2~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
  • ブラケット(単品:2000シリーズ用) CKD

    ブラケット(単品:2000シリーズ用)

    CKD
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    用途FRL等補器の外部組み付け適合機種CKDエア補器2000シリーズ種別部品
  • ステンレス排気マフラ 千代田通商

    ステンレス排気マフラ

    千代田通商
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
  • ブラケット コガネイ

    ブラケット

    コガネイ
    ¥518~税込¥570~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)

    正負圧用ユニオンフィルター

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパナット 不二ラテックス

    ストッパナット

    不二ラテックス
    ¥199~税込¥219~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 電子トラップ フクハラ

    電子トラップ

    フクハラ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
    接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22
  • ハイドロチェッカ コガネイ

    ハイドロチェッカ

    コガネイ
    ¥28,698~税込¥31,568~
    1個
    当日出荷
    小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
    仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)使用温度範囲(℃)0~60
  • ステンレスブレザーベント 千代田通商

    ステンレスブレザーベント

    千代田通商
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
  • 電子トラップ2 フクハラ

    電子トラップ2

    フクハラ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。
    接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)208×95×119最高使用圧力(MPa)1.5取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤードレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
  • ステンレススクリーンブレザーベント 千代田通商

    ステンレススクリーンブレザーベント

    千代田通商
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
    用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)使用圧力(MPa)1使用流体空気・水・薬品流体温度(℃)5~150材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン音量(dB)(減音量)20以上
  • TACボリュームタンク コガネイ

    TACボリュームタンク

    コガネイ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    エアタイマの空気だめなどに使用します。
    材質鋼板(内外面共ニッケルめっき)保証耐圧力(MPa)1.35
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    ¥398税込¥438
    1個
    欠品中
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行えます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
  • オートエアートラップ フクハラ

    オートエアートラップ

    フクハラ(3件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
    トラスコ品番292-5427接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
  • 高性能ジェットクーラ 日本精器

    高性能ジェットクーラ

    日本精器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
    用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形 コガネイ

    マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形

    コガネイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
    仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付方向自由給油不要材質(ノブ)樹脂操作方式手動方式ノブ形
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
  • ラジアルピストン形エアモータ ParkerTAIYO

    ラジアルピストン形エアモータ

    ParkerTAIYO
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    シリーズTAM4
  • フロースイッチ(BN-13シリーズ) 日本精器

    フロースイッチ(BN-13シリーズ)

    日本精器
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
    用途冷却水が流れる時に信号をだします
  • レバーチャック PISCO(ピスコ)

    レバーチャック

    PISCO(ピスコ)
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
    使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
  • TACマフラ コガネイ

    TACマフラ

    コガネイ
    ¥728税込¥801
    1個
    当日出荷
    焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
    仕様ガスケット付材質(本体)黄銅質量(g)3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)14使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3配管接続口径#10-32ユニファイねじ材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
  • レギュレータブラケット 岩田製作所

    レギュレータブラケット

    岩田製作所
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    レギュレータを取り付けるためのブラケットです。コガネイ社FR150シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSリリーフ弁 ユニコントロールズ

    SUSリリーフ弁

    ユニコントロールズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
    トラスコ品番838-8202接続口径R1/8質量(g)50材質(ボディ)SUS316リーク圧(MPa)0.7
  • FBU2シリーズ ファインバッファ CKD

    FBU2シリーズ ファインバッファ

    CKD
    ¥7,200~税込¥7,920~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
  • ベーン形エアモータ ParkerTAIYO

    ベーン形エアモータ

    ParkerTAIYO
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    19日以内出荷
  • マグネット台(ジェットクーラオプション) 日本精器

    マグネット台(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    備考接続ジョイント付
  • オートマチック排出バルブ 前田シェルサービス

    オートマチック排出バルブ

    前田シェルサービス
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。 排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。 メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。 コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
    トラスコ品番253-3545接続口径Rc1/2質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.13~0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200流体温度(℃)2~60適合コンプレッサ出力(kW)~37ドレン排出量(cm3/min)0.95
  • トリプルユニオン PISCO(ピスコ)

    トリプルユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    シリンダの高速駆動に対応
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気
関連商品特集
おすすめ人気ランキング
空圧補器関連商品