絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • シンフォニアテクノロジー(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)

    三木プーリ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)

    三木プーリ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用)

    三木プーリ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
    電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整制御方式PWM制御時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ)

    三木プーリ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用環境-15~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチ・ブレーキユニット 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット

    三木プーリ
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
    コイル電圧(V)DC24
  • クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形)

    三木プーリ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)13サイズ8電流(A)0.63電圧(V)DC24抵抗(Ω)38容量(W)15トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11耐熱クラスB許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106モータ出力(kW)0.4回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
  • 電源装置 BESモデル(一般高速制御用) オプション(ノイズ低減セット) 三木プーリ

    電源装置 BESモデル(一般高速制御用) オプション(ノイズ低減セット)

    三木プーリ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    23日以内出荷
    ノイズフィルター(1個)とフェライトコア(2個) BESモデル本体(別注)に使用いただくと、ノイズを低減することが可能です。
    仕様ノイズフィルター(1個)とフェライトコア(2個)をBES-20-EMCの型式で別注文して頂くとノイズを低減することが可能適合BESモデル
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。 ・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。 ・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。 ・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。 ・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。 ・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル

    三木プーリ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
    定格時間連続
  • クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形)

    三木プーリ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    ・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。 ・取付け・取扱いが簡単です。 ・高頻度運転が可能になります。
    コイル電圧(V)DC24

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ・ブレーキユニット