421件中 401421
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHB パウダブレーキ(中空軸形) シンフォニアテクノロジーPHB パウダブレーキ(中空軸形)シンフォニアテクノロジー
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から10日以内出荷
定格電圧 DC V24
PB・PBS・RF ワーナーブレーキ シンフォニアテクノロジーPB・PBS・RF ワーナーブレーキシンフォニアテクノロジー
179,800税込197,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
定格電圧 DC V24適合(電源箱)DMP-63/24A
NB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無) シンフォニアテクノロジーNB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無)シンフォニアテクノロジー
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
適合(電源箱)DMP-63/24A幅(mm)33.5質量(kg)1.9最高回転数(min-1[r.p.m])空転時/5000連結時/4000消費電力75℃(W)22外径(Φmm)137定格電圧 DC V24静摩擦トルク(Nm)50許容総仕事量(J)調整まで/29.0×107摩耗限度まで/87.0×107
JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジーJC セルキャブクラッチ(通し軸形)シンフォニアテクノロジー
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
28,980税込31,878
1個
当日出荷
定格電圧 DC V24
ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーERS 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
定格電圧 DC V24
AR アームブレーキ シンフォニアテクノロジーAR アームブレーキシンフォニアテクノロジー
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
ブレーキワーナーブレーキ定格電圧 DC V24
ベルト式中間車型変速機 U□-□ UB-160 三木プーリベルト式中間車型変速機 U□-□ UB-160三木プーリ
92,604税込101,864
1個
当日出荷
・ハンドル操作による変速機・変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれます。
質量(kg)14ベルトA/B伝達容量(kW)0.4~0.75
ベルト式中間車型変速機 U□-□ UC-210 三木プーリベルト式中間車型変速機 U□-□ UC-210三木プーリ
120,747税込132,822
1個
29日以内出荷
・ハンドル操作による変速機・変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれます。
質量(kg)20ベルトB伝達容量(kW)0.75
ベルト式中間車型変速機 U□-□ UC-260 三木プーリベルト式中間車型変速機 U□-□ UC-260三木プーリ
165,433税込181,976
1個
29日以内出荷
・ハンドル操作による変速機・変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれます。
質量(kg)34ベルトB/C伝達容量(kW)1.5~2.2
ベルト式中間車型変速機 T-□ T-260 三木プーリベルト式中間車型変速機 T-□ T-260三木プーリ
98,879税込108,767
1個
29日以内出荷
・変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。
軸径(Φmm)32質量(kg)18全幅(mm)275ベルトB/C伝達容量(kW)1.5/2.2プーリ外径(mm)260
ベルト式中間車型変速機 T-□ T-210 三木プーリベルト式中間車型変速機 T-□ T-210三木プーリ
70,166税込77,183
1個
29日以内出荷
・変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。
軸径(Φmm)26質量(kg)9.3全幅(mm)215ベルトB伝達容量(kW)0.75プーリ外径(mm)212
電源装置 BESモデル(一般高速制御用) オプション(ノイズ低減セット) 三木プーリ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) オプション(ノイズ低減セット)三木プーリ
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
ノイズフィルター(1個)とフェライトコア(2個) BESモデル本体(別注)に使用いただくと、ノイズを低減することが可能です。
仕様ノイズフィルター(1個)とフェライトコア(2個)をBES-20-EMCの型式で別注文して頂くとノイズを低減することが可能適合BESモデル
電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ)三木プーリ
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
クラッチ・ブレーキユニット 125モデル 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 125モデル三木プーリ
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷から41日以内出荷
電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)3000
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源)三木プーリ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)弱励磁電源装置として使用電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)アーマチュア釈放時間の短縮接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.065制御方式過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流使用環境-20~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC2000V 50Hz 1分間絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A
張力制御機 シンフォニアテクノロジー張力制御機シンフォニアテクノロジー
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーSBS 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ三木プーリ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。 ・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。 ・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。 ・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。 ・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。 ・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル三木プーリ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
定格時間連続
クラッチ・ブレーキユニット 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット三木プーリ
86,980税込95,678
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
コイル電圧(V)DC24

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ・ブレーキユニット