36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)

    三木プーリ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)

    三木プーリ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
  • 制御機 シンフォニアテクノロジー

    制御機

    シンフォニアテクノロジー
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用)

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
    電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整制御方式PWM制御時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
  • 薄形電磁ブレーキ NB シンフォニアテクノロジー

    薄形電磁ブレーキ NB

    シンフォニアテクノロジー
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。
    定格電圧 DC V24機種薄形電磁ブレーキ
  • TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジー

    TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)

    シンフォニアテクノロジー
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル

    三木プーリ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
    定格時間連続
  • 薄形電磁クラッチ NC シンフォニアテクノロジー

    薄形電磁クラッチ NC

    シンフォニアテクノロジー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー

    POC パウダクラッチ(軸付形)

    シンフォニアテクノロジー
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧 DC V24最高回転数(min-1[r.p.m])1800
  • POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジー

    POB パウダブレーキ(軸付形)

    シンフォニアテクノロジー
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
  • PHC-R パウダクラッチ(中空軸形) シンフォニアテクノロジー

    PHC-R パウダクラッチ(中空軸形)

    シンフォニアテクノロジー
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー

    JC セルキャブクラッチ(通し軸形)

    シンフォニアテクノロジー
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源)

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用。電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)。アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)。弱励磁電源装置として使用。電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)。ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)。アーマチュア釈放時間の短縮。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.065制御方式過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流使用環境-20~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC2000V 50Hz 1分間絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ)

    三木プーリ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合無励磁ブレーキ絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間使用環境-15~+60℃(結露無きこと)出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
  • マイクロブレーキ BB シンフォニアテクノロジー

    マイクロブレーキ BB

    シンフォニアテクノロジー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    その名のとおり超コンパクト。サイズ・性能・信頼性でも、また実績の多さでも自他ともに認める小形電磁クラッチ・ブレーキです。 小さなボディのすべてに技術がいかんなく生かされており、超小形にして高トルク、高応答にして高信頼性など小形電磁クラッチ・ブレーキのメリットをフルに発揮。 OA機器、コンピュータ関連・周辺端末機器、FA関連機器・小形精密機械など小形化と高性能を求められる機械システムに抜群の威力をお約束いたします。 超小形・軽量・高トルク。 高応答で高精度。 フェーシングはアスベストフリー。 すぐれた熱放散性。 取扱い簡単でメンテナンスフリー。
    機種マイクロブレーキ
  • ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    1.精度が抜群の定トルク特性 スリップ回転数に関係なく、常に安定した定トルク。 2.正確・自在な比例制御性 トルクは励磁電流と正確に比例、高精度・自在のトルク制御が可能。 3.高速回転ができる 純電磁連結・非接触系のため回転数による制約をまったく受けず機械の高速化を容易に実現。 4.寿命は半永久的 機械的な接触・摩耗部分なし。寿命は半永久的。 5.スムーズな連結、正確な反復性 電磁連結だからショックレス。高頻度動作に高い反復・再現性。 6.取付け・使用姿勢は自在。 シンプルメカ、取り付けが簡単。タテでもヨコでも取付けOK!
    タイプヒステリシスブレーキ
  • クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形)

    三木プーリ
    230,267税込253,294
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)13サイズ8電流(A)0.63電圧(V)DC24抵抗(Ω)38容量(W)15トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11耐熱クラスB許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106モータ出力(kW)0.4回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
  • TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー

    TOツースクラッチ(コイル静止形)

    シンフォニアテクノロジー
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ シンフォニアテクノロジー

    PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
    形状軸付形定格電圧 DC V24仕様ヒートパイプ冷却式
  • PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジー

    PMC パウダクラッチ(マイクロ形)

    シンフォニアテクノロジー
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軸径(Φmm)12最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
  • PHB パウダブレーキ(中空軸形) シンフォニアテクノロジー

    PHB パウダブレーキ(中空軸形)

    シンフォニアテクノロジー
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • PB・PBS・RF ワーナーブレーキ シンフォニアテクノロジー

    PB・PBS・RF ワーナーブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24適合(電源箱)DMP-63/24A
  • NB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無) シンフォニアテクノロジー

    NB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無)

    シンフォニアテクノロジー
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    適合(電源箱)DMP-63/24A幅(mm)33.5質量(kg)1.9最高回転数(min-1[r.p.m])空転時/5000連結時/4000消費電力75℃(W)22外径(Φmm)137定格電圧 DC V24静摩擦トルク(Nm)50許容総仕事量(J)調整まで/29.0×107摩耗限度まで/87.0×107
  • JEP クラッチ・ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    JEP クラッチ・ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    クラッチセルキャブクラッチブレーキセルキャブブレーキ定格電圧 DC V(クラッチ、ブレーキ)24
  • JB セルキャブブレーキ シンフォニアテクノロジー

    JB セルキャブブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧 DC V24
  • AR アームブレーキ シンフォニアテクノロジー

    AR アームブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ブレーキワーナーブレーキ定格電圧 DC V24
  • エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット) シンフォニアテクノロジー

    エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット)

    シンフォニアテクノロジー
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    定格トルク:0.1~180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
  • 電源装置 BESモデル(一般高速制御用) オプション(ノイズ低減セット) 三木プーリ

    電源装置 BESモデル(一般高速制御用) オプション(ノイズ低減セット)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    23日以内出荷
    ノイズフィルター(1個)とフェライトコア(2個) BESモデル本体(別注)に使用いただくと、ノイズを低減することが可能です。
    仕様ノイズフィルター(1個)とフェライトコア(2個)をBES-20-EMCの型式で別注文して頂くとノイズを低減することが可能適合BESモデル
  • SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。 ・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。 ・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。 ・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。 ・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。 ・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
  • クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形)

    三木プーリ
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
    ・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。 ・取付け・取扱いが簡単です。 ・高頻度運転が可能になります。
    コイル電圧(V)DC24
  • クラッチ・ブレーキユニット 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット

    三木プーリ
    86,980税込95,678
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
    コイル電圧(V)DC24

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ・ブレーキユニット