絞り込み
定格電圧(V)
- 5(2)
- 9(1)
- 100(2)
コンセント個数
- 1(1)
- 2(1)
定格電流(A)
- 3
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.5(1)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 2.4(9)
- 2.5(1)
- 6(5)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(882)
- 16(8)
- 20(237)
- 30(79)
- 50(2)
- 60(14)
- 75(2)
- 100(6)
種類
- 埋込コンセント(1)
- 防水コンセント(2)
色
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(4)
ブロンズ(2)
ホワイト(4)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
Panasonic(パナソニック)・サンワサプライ・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
商品豆知識

埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381個欠品中5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)種別自動点滅器(EEスイッチ)種類防水コンセント定格電圧(V)100定格電流(A)3
埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型
LAMP(スガツネ工業)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)差込口2
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様消灯タイマ付・スマートデザイン種別自動点滅器(EEスイッチ)種類防水コンセント定格電圧(V)100定格電流(A)3