絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(13)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V(1)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(4)
コンセント形状
その他(10)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(11)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(1)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(1)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(2)
定格電圧(V)
  • 125(37)
  • 250(5)
コンセント個数
  • 1(24)
  • 2(17)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(1)
定格電流(A)
  • 15(37)
  • 20(3)
  • 30(2)
種類
  • 埋込コンセント(28)
  • 防水コンセント(1)
  • 露出コンセント(13)
形状
  • 平刃タイプ(28)
  • 引掛タイプ(2)
  • 抜止タイプ(11)
平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(519)
  • 明工社(319)
  • 神保電器(294)
  • TERADA(寺田電機製作所)(123)
  • 東芝ライテック(86)
  • アメリカン電機(80)
  • ELPA(47)
  • 河村電器産業(31)
  • パナソニックEWエンジニアリング(26)
  • オーム電機(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • ホリエ金物(19)
  • パナソニック電工(12)
  • サンワサプライ(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • カナレ電気(6)
  • TRUSCO(5)
  • 岩崎電気(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコ

    AC125V/15A 平型コネクターセット(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-12W
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • L型プラグ (丸型ケーブル用) エスコ

    L型プラグ (丸型ケーブル用)

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌々日出荷
    L形プラグ。RoHS対応品。
    定格容量15A 125Vコード丸形用適合電線CTF 0.75~2Vサイズ(mm)38×40×21RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ

    125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個(1式)
    翌日出荷
    接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
    極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
  • 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口) エスコ

    125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CK-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコ

    AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HK-2B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口) エスコ

    125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口)

    エスコ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CK-106形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15A ビームプラグ(白) エスコ

    AC125V/15A ビームプラグ(白)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-10W
  • AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶) エスコ

    AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HS-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HP-2W形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコ

    AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,350税込2,585
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA815HM-4W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコ

    AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA815HM-4B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC125V/15A 平型プラグ(白) エスコ

    AC125V/15A 平型プラグ(白)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-2W
  • AC125V/15A 平型プラグ(黒) エスコ

    AC125V/15A 平型プラグ(黒)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-2B
  • AC125V/15A ビームプラグ(黒) エスコ

    AC125V/15A ビームプラグ(黒)

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-10B
  • AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコ

    AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HK-2W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コンセント (角型・3口) エスコ

    コンセント (角型・3口)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    6日以内出荷
    差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
    極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×101×41.5 (D)差込口3個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
  • 125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ

    125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個(1式)
    翌日出荷
    2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
    極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1
  • アースターミナル(フラット型) エスコ

    アースターミナル(フラット型)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-201寸法(mm)22.7×44×29
  • 埋込コンセント (2口/接地付き) エスコ

    埋込コンセント (2口/接地付き)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌々日出荷
    絶縁枠。
    極数接地2P×2個定格容量15A・125Vサイズ(mm)50.1×110適合電線径(Φmm)1.6・2.0 (銅)単線専用
  • 仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ

    仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    仮設用 速結式ねじなし端子式
    仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm
  • 125V/15A 角型コンセント(2口) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-122形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 角型コンセント(1口/アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-105形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-113形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 125V/15A 埋込コンセント (1口/アースターミナル付) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント (1口/アースターミナル付)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-468形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) エスコ

    250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-103形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30
  • 250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ

    250V/30A 埋込コンセント(2P)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V定格電流(A)30
  • AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コンセント(2クチ・抜け止め) エスコ

    コンセント(2クチ・抜け止め)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌々日出荷
    抜け止め接地ダブルコンセント。ML端子(※電線(単線)を差し込むだけで結線ができる端子。【商品説明】をご参照下さい。)接地分離形。速結式ねじなし端子構造。RoHS対応品。
    定格容量15A 125Vサイズ(mm)46×112適合電線径(Φmm)1.6・2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント (角形/2口/抜止め) エスコ

    コンセント (角形/2口/抜止め)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌々日出荷
    2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
    極数2P抜止定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×101×41.5 (D) (器具除く)差込口2個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
  • コンセント (角型・1口) エスコ

    コンセント (角型・1口)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌々日出荷
    差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
    極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×55×43 (D)差込口1個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
  • コンセント (埋め込み) エスコ

    コンセント (埋め込み)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌々日出荷
    VFFコード。定格:15A・AC125V(最大1,500Wまで)。
    コンセント個数1コード長さ(m)1.5プラグ2Pサイズ(mm)47×44×26.8
  • 盗電防止用コンセントカバー EA815HZシリーズ エスコ

    盗電防止用コンセントカバー EA815HZシリーズ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    美観を損なわないシンプルなデザインです。公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォンなどの充電による盗電を防止します。フルカラーサイズのスイッチカバーとしても利用できます。保護等級IPX3相当の防滴性能を実現しています。既存のコンセントプレートから付け替るだけの簡単施工です。※電気工事は必要ありません。
    仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-KJC2●仕様:鍵なし●サイズ:70(W)×18.5(D)×140.5(H)mm●材質:ABS樹脂●取付方法:ねじ
  • 125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ

    125V/15A コンセント 角型・2口

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
    仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
  • [EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ

    [EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
    仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付
  • [EA538PM-31用] 取付台 ねじ付 エスコ

    [EA538PM-31用] 取付台 ねじ付

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-31の取付台として使用できます。
    仕様●サイズ:124×108×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-31●材質:銅板●EA538PM-31用●取付ねじ付
  • [EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ

    [EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
    仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付
  • アクセスフロア用コンセント エスコ

    アクセスフロア用コンセント

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
  • 埋込みコンセント(接地2P) エスコ

    埋込みコンセント(接地2P)

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌日出荷
    3M端子。RoHS対応品。
    寸法(mm)107×36極数2Pコンセント形状接地2P容量(VA)20・250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ

    埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)50.1×110ホワイト種類埋込極数2P(アースターミナル付)定格電圧(V)125定格電流(A)15使用周囲温度(℃)-10~40差込口1個
コンセント