カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ELPA(115)
- KOWA(宏和工業)(30)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- Panasonic(パナソニック)(2,064)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- アメリカン電機(246)
- オーム電機(67)
- スマイルキッズ(67)
- ハタヤリミテッド(226)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- 日動工業(152)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(252)
- 河村電器産業(41)
- 神保電器(1,326)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(2)

AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷エスコ品番EA815BK-10EA色ゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
L型プラグ (丸型ケーブル用)
エスコ¥370税込¥4071個翌々日出荷L形プラグ。RoHS対応品。定格容量15A 125Vコード丸形用適合電線CTF 0.75~2Vサイズ(mm)38×40×21RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290957-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]
エスコ¥1,790税込¥1,9691個(1式)7日以内出荷接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エスコ品番EA940CK-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ(2件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA815HK-2B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
延長コード(3P/二重絶縁)
エスコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口)
エスコ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷エスコ品番EA940CK-106形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個欠品中エスコ品番EA815HS-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)
エスコ(1件のレビュー)¥2,350税込¥2,5851個翌々日出荷エスコ品番EA815HM-4W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
中間スイッチ
エスコ¥770税込¥8471個翌々日出荷15A 中間スイッチ。RoHS10物質対応。適用電線 ビニル平形コード(VFF):1.25mm2・2.0mm2(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8mm2・2.0mm2(2心)。定格容量15A 250Vサイズ(mm)115×35×22 (H)RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
スイッチひも
エスコ¥159税込¥1751個当日出荷暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付 主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。仕様●全長:140cmアズワン品番65-2252-31
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌々日出荷エスコ品番EA815HM-4B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA815HK-2W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
コンセント (角型・3口)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌々日出荷差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×101×41.5 (D)差込口3個適合電線径(Φmm)1.6・2.0![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]
エスコ¥1,520税込¥1,6721個(1式)翌日出荷2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2
100V/15A 防水コンセント(接地抜止2個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷エスコ品番EA940CG-25形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)100コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V定格電流(A)15
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)
エスコ(2件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA815HP-2W形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15















![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290957-251027-02.jpg)






![[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612217-180824-02.jpg)












![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)


![[2個用] プレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469965-250804-02.jpg)
![43x120x2.2mm プレート取付金具[ボード壁用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469572-170331-02.jpg)