絞り込み
コンセント形状

その他(1)
定格電圧(V)
- 5(1)
- 100(1)
コンセント個数
- 1(2)
- 2(1)
定格電流(A)
- 2.5(1)
- 3(1)
種類
- 埋込コンセント(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
- サンワサプライ
- Panasonic(パナソニック)(514)
- 明工社(318)
- 神保電器(276)
- TERADA(寺田電機製作所)(112)
- 東芝ライテック(85)
- アメリカン電機(79)
- エスコ(49)
- ELPA(46)
- オーム電機(25)
- 河村電器産業(24)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- ホリエ金物(21)
- パナソニック電工(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- TRUSCO(5)
- 岩崎電気(4)
- スタックスツールス(4)
- JAPPY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価

AC付き埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7定格出力DC5V/2.4A差込口1個口USBポート数2個口定格入力100V/14A
埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。色ホワイト定格出力DC5V/3.0AコネクタUSB A(メス)、TypeC差込口2個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力100V0.5A本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
埋込USB給電用コンセント(1ポート用)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。質量(g)54使用温度範囲(℃)-10~40ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49定格出力【USBポート】DC5V2.4AUSBポート数1ポート
埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。適合規格PSE適合規格あり定格入力電圧(V)USBポート:AC100V 50/60Hz定格容量0.6A・100V定格出力USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A使用周囲温度(℃)-10~40USBポート数1ポートType-C×1ポートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなし
埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。適合規格PSE適合規格あり定格入力電圧(V)USBポート:AC100V 50/60Hz定格容量0.6A・100V定格出力USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A使用周囲温度(℃)-10~40USBポート数1ポートType-C×1ポートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなし
埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381本9日以内出荷5V2.4A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントです。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。トラスコ品番203-4130幅(mm)44高さ(mm)45.7奥行(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応