絞り込み
ブランド
- 明工社
- 神保電器(268)
- Panasonic(パナソニック)(191)
- スマイルキッズ(68)
- アメリカン電機(62)
- エスコ(47)
- TERADA(寺田電機製作所)(28)
- 東芝ライテック(24)
- ELPA(10)
- BLACK BOX(8)
- ネグロス電工(7)
- マサル工業(5)
- オーム電機(4)
- ヨツギ(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- RS PRO(4)
- サンワサプライ(3)
- タイカツ(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
特価

床下用ハーネスプラグ(VVF)
明工社¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7086床下用ハーネスプラグ(VVF)は、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線が出来ます。端子部に透明な確認窓を設けたので、結線が不完全な場合には目視で状態確認ができ、正しく結線できた際には心線の被覆色を目視できるので、極性が正しく接続されているかの確認が可能です。ケーブルの取り外しは、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式を採用しています。またMP7085と同じく、幅がスリムなのでハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。色白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
床下用ハーネスプラグ(VCT)
明工社¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7085床下用ハーネスプラグ(VCT)は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。色白色適合電線VCT 2(mm2)、3.53心
L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り
明工社¥929税込¥1,0221袋(10個)3日以内出荷15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!RoHS指令(10物質対応)対応
L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り
明工社¥929税込¥1,0221袋(10個)3日以内出荷15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!RoHS指令(10物質対応)対応
L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り
明工社¥879税込¥9671袋(10個)3日以内出荷15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!RoHS指令(10物質対応)対応
L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り
明工社¥879税込¥9671袋(10個)3日以内出荷15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセント防塵シール(1シート10枚)
明工社¥229税込¥2521個3日以内出荷結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型保護カバー4コ口用
明工社¥799税込¥8791個3日以内出荷結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型保護カバー2コ口用
明工社¥639税込¥7031個3日以内出荷結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。RoHS指令(10物質対応)対応