絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
その他(1)
コンセント個数
  • 1(1)
種類
  • 埋込コンセント(1)
  • 色シルバー(2)
形状
  • 引掛タイプ(3)
定格電圧(V)
  • 250(3)
  • 600(3)
250・600
定格電流(A)
  • 100
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.4(8)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(653)
  • 20(167)
  • 30(49)
  • 50(1)
  • 60(11)
  • 75(2)
ブランド
  • アメリカン電機(3)
  • 岩崎電気(2)
アメリカン電機・岩崎電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
その他
その他(1)
  • フランジコンセント アメリカン電機

    フランジコンセント

    アメリカン電機
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
    形状引掛形極数3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 フランジコンセント アメリカン電機

    引掛形 フランジコンセント

    アメリカン電機
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • フランジコンセント アメリカン電機

    フランジコンセント

    アメリカン電機
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
    形状引掛形極数接地形3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
  • インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】 岩崎電気

    インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】

    岩崎電気
    879,800税込967,780
    1個
    30日以内出荷
    雨水のかかる屋外では使用しないでください。
    その他配電用遮断器:【遮断容量】10kA(AC440V)、30kA(AC230V)、【基準周囲温度】40℃種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC550V
  • インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】 岩崎電気

    インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】

    岩崎電気
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    30日以内出荷
    雨水のかかる屋外では使用しないでください。
    種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)漏電遮断器仕様【動作時間】0.1s以内、【遮断容量】30kA(AC230V)、10kA(AC440V)、【基準周囲温度】40℃℃保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC440V

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント