絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(5)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(18)
コンセント形状
USB(4)
コンセント形状
その他(97)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(170)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(34)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(34)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(26)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(7)
定格電圧(V)
5・24・30・100・125・200・250・300・480・600
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・2.5・3・6・10・14・15・20・30・50・60・75・100
ブランド
Panasonic(パナソニック)・神保電器・明工社・アメリカン電機・東芝ライテック・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・河村電器産業・ホリエ金物・ELPA・サンワサプライ・オーム電機・岩崎電気・スタックスツールス・パナソニック電工・JAPPY・TERADA(寺田電機製作所)・ネグロス電工・マサル工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 埋込コンセント

1,030件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
  • 接地Wコンセント 神保電器

    接地Wコンセント

    神保電器
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器

    抜止接地Wコンセント 金属枠

    神保電器
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
    仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 扉付コンセント 神保電器

    扉付コンセント

    神保電器
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
  • コンセントセット2口 神保電器

    コンセントセット2口

    神保電器
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から36日以内出荷
    仕様2Pコンセント定格15A/125V
  • USBコンセントセット 神保電器

    USBコンセントセット

    神保電器
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    36日以内出荷から37日以内出荷
    コンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    ¥319税込¥351
    1個
    67日以内出荷
    【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様IT型、2P、15A・20A兼用色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    当日出荷
    色ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6
  • コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用接地コンセント 金属枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様送り端子なし色ホワイトタイプ金属枠付種類埋込接地コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
  • アドバンスシリーズ トリプルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ トリプルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • フルカラーコンセント シングルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント シングルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    タイプ抜け止め定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用プレート
  • コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様金属枠付色ホワイト種類埋込アースターミナル付コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • コスモシリーズワイド21 接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様絶縁枠付色ホワイト種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • アドバンスシリーズ ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様フラット型・アースターミナル付種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様送り端子なし色ホワイトタイプ金属枠付種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
  • 感震コンセント 河村電器産業

    感震コンセント

    河村電器産業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
  • プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCC   エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業

    プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCC エアコン用 100Vタイプ

    河村電器産業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    5日以内出荷
    トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
    付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色ホワイトタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USB・ACコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機

    UL/CSA規格 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
    形状引掛形色黒定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
  • フランジコンセント アメリカン電機

    フランジコンセント

    アメリカン電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
    形状引掛形色銀極数3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
  • 耐熱耐寒埋込コンセント アメリカン電機

    耐熱耐寒埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)形状平刃形色黒質量(g)68.1極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m難燃性UL94 V-0適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)タフラ以外:1.6~2
  • 耐寒耐熱埋込コンセント アメリカン電機

    耐寒耐熱埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)形状引掛形色黒質量(g)73.7極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m難燃性UL94 V-0適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)1.6~2
  • フランジコンセント アメリカン電機

    フランジコンセント

    アメリカン電機
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    5日以内出荷
    制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    形状引掛形色銀定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
    色ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
  • アドバンスシリーズ 絶縁取付枠 スイッチ+コンセント×2用 プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 絶縁取付枠 スイッチ+コンセント×2用 プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1個
    4日以内出荷
    色マットブラック
  • 埋込充電用USBコンセント2ポート 18W USB-A・C Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント2ポート 18W USB-A・C

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント
  • フルカラーアースターミナル Panasonic(パナソニック)

    フルカラーアースターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    色緑
  • フルカラー15Aアース付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー15Aアース付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1個
    32日以内出荷
    コンセント個数2
  • 埋込充電用USBコンセント2ポート Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント2ポート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント
  • フルカラー医用アース付ダブルコン・G Panasonic(パナソニック)

    フルカラー医用アース付ダブルコン・G

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    色緑コンセント個数2
  • フルカラーダブルコンセント・A Panasonic(パナソニック)

    フルカラーダブルコンセント・A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489税込¥538
    1個
    32日以内出荷
    色チョココンセント個数2互換品番後継品:WN1302H
  • フルカラーアースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーアースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷
    色グレー
  • 接地3P30A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P30A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント
  • 接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 器具用埋込 接地ダブルコン 横型 Panasonic(パナソニック)

    器具用埋込 接地ダブルコン 横型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    種別コンセント種類埋込ダブルコンセント(横型)定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • 扉付埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    扉付埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類扉付埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15

『コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント