絞り込み
コンセント形状

(引掛形)接地2P 20A 250V(5)

(抜止形)2P 15A 125V(18)

USB(4)

その他(97)

接地2P 15A 125V(170)

接地2P 15A 250V(33)

接地2P 20A 125V(34)

接地2P 20A 250V(25)

接地3P 20A 250V(7)
定格電圧(V)
5・24・30・100・125・200・250・300・480・600
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・2.5・3・6・10・14・15・20・30・50・60・75・100
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(334)
- 神保電器(251)
- 明工社(189)
- アメリカン電機(55)
- 東芝ライテック(50)
- エスコ(34)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- 河村電器産業(20)
- ELPA(17)
- ホリエ金物(16)
- サンワサプライ(7)
- オーム電機(5)
- 岩崎電気(4)
- スタックスツールス(4)
- パナソニック電工(4)
- JAPPY(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- ネグロス電工(1)
- マサル工業(1)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・神保電器・明工社・アメリカン電機・東芝ライテック・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・河村電器産業・ELPA・ホリエ金物・サンワサプライ・オーム電機・岩崎電気・スタックスツールス・パナソニック電工・JAPPY・TERADA(寺田電機製作所)・ネグロス電工・マサル工業・ブランドをもっと見る
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(187)

2P 20A 125V(13)

(引掛形)接地2P 15A 125V(18)

(抜止形)2P 15A 125V(18)

その他(97)

接地2P 15A 125V(170)

接地2P 15A 250V(33)

接地2P 20A 125V(34)

接地2P 20A 250V(25)

接地3P 20A 250V(7)

MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント
明工社¥759税込¥8351個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラー埋込抜け止めダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)6日以内出荷プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引っ張りによる抜け落ちを防止できる、埋込抜け止めコンセント2口(ダブル)。フルカラーシリーズに対応。色ミルキーホワイトタイプ埋込抜け止めダブルコンセントシリーズフルカラー定格15A/125V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881箱(10個)翌々日出荷仕様アースターミナル付、送り端子なし型フラットタイプ15A/20A兼用種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートフルカラー3コ用プレート
フルカラーコンセント トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)翌々日出荷種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
コスモシリーズワイド21 トリプルコンセント 絶縁枠付 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21仕様絶縁枠付色ホワイト種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881箱(5個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様金属枠付色グレー種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(5個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21仕様絶縁枠付色ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
埋込コンセント
アメリカン電機¥999税込¥1,0991個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状平刃形色黒質量(g)81.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
埋込コンセント WN1001型
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個当日出荷コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)色ホワイト備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能定格電圧(V)AC125定格電流(A)15
埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
機器用3P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
電源コード
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷埋込コンセントや差込コネクタと接続する為の棒端子付です。首が動く回転型プラグを使用し、狭い空間への施工がしやすい仕様です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:+5℃~+35℃質量(g)143
フルカラー埋込絶縁アース付コンセント (フラット型)
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931個当日出荷極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
フルカラー埋込アース付コンセント (フラット型)
Panasonic(パナソニック)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
平刃形 複式埋込コンセント
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281セット欠品中壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。同じさし込み口が2つある複式コンセントです。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。形状平刃形色黒質量(g)79.6規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線Φ2~2.6、3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA 6ALT-20
アドバンスS保安灯専用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。色グレー種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15適合プレート2連接穴コンセントプレート
アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331個当日出荷から3日以内出荷仕様絶縁枠付種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20
アドバンスアース付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131個当日出荷仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込アースターミナル付接地
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021個当日出荷から3日以内出荷仕様金属枠付種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンス埋込換気扇スイッチセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。用途居室仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個3日以内出荷仕様送り端子なし色セラミックホワイトタイプシングル種類15A・20A兼用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)20
アドバンスS埋込抜け止めコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から4日以内出荷色セラミックホワイトタイプシングル種類埋込抜け止めコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V
神保電器¥519税込¥5711個6日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9694-28
抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V
神保電器¥629税込¥6921個当日出荷形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
接地ダブルコンセント 絶縁枠
神保電器¥559税込¥6151個4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9694-06
アースターミナル付 接地ダブルコンセント
神保電器¥899税込¥9891個当日出荷仕様アースターミナル付形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
アースターミナル付 高容量コンセント
神保電器¥689税込¥7581個3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-11
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠
神保電器¥879税込¥9671個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9694-16
アースターミナル付 ダブルコンセント 絶縁枠
神保電器¥659税込¥7251個欠品中形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-94