絞り込み
コンセント形状

(引掛形)接地2P 20A 250V(5)

(抜止形)2P 15A 125V(18)

USB(4)

その他(97)

接地2P 15A 125V(170)

接地2P 15A 250V(33)

接地2P 20A 125V(34)

接地2P 20A 250V(25)

接地3P 20A 250V(7)
定格電圧(V)
5・24・30・100・125・200・250・300・480・600
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・2.5・3・6・10・14・15・20・30・50・60・75・100
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(334)
- 神保電器(251)
- 明工社(189)
- アメリカン電機(55)
- 東芝ライテック(50)
- エスコ(34)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- 河村電器産業(20)
- ELPA(17)
- ホリエ金物(16)
- サンワサプライ(7)
- オーム電機(5)
- 岩崎電気(4)
- スタックスツールス(4)
- パナソニック電工(4)
- JAPPY(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- ネグロス電工(1)
- マサル工業(1)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・神保電器・明工社・アメリカン電機・東芝ライテック・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・河村電器産業・ELPA・ホリエ金物・サンワサプライ・オーム電機・岩崎電気・スタックスツールス・パナソニック電工・JAPPY・TERADA(寺田電機製作所)・ネグロス電工・マサル工業・ブランドをもっと見る
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(187)

2P 20A 125V(13)

(引掛形)接地2P 15A 125V(18)

(抜止形)2P 15A 125V(18)

その他(97)

接地2P 15A 125V(170)

接地2P 15A 250V(33)

接地2P 20A 125V(34)

接地2P 20A 250V(25)

接地3P 20A 250V(7)

引掛埋込コンセント
明工社¥649~税込¥714~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。用途設備工事用。形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ/抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P
コスモシリーズ マグネット付コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ/抜止タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
コスモシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
埋込コンセント3P
明工社¥689税込¥7581個当日出荷結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応用途設備工事用トラスコ品番355-8231形状平刃タイプ質量(g)80種類埋込コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20長さL×幅W×厚さ(mm)107×36×31.5RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。形状平刃タイプ色ホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
はめ込み式コンセント
神保電器¥869税込¥9561個32日以内出荷リード線付仕様扉付、はめ込、2P色ピュアホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15本体厚さ(mm)25.2本体高さ(mm)20適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0本体幅(mm)34.5
NKシリーズ コンセント+コンセント+3路セット
神保電器¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別コンセント+コンセント+3路定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込扉付シングルコンセント
神保電器¥439税込¥4831個3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
アースターミナル付 15A・20A共用 接地コンセント
神保電器¥929税込¥1,0221個9日以内出荷仕様アースターミナル付形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
コスモワイド21埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込コンセント。プレート込みでそのまま施工可能です。寸法(mm)120×70×26色ホワイト質量(g)約110シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数2絶縁体あり
フルカラー埋込コンセント(モダンプレート付き)
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)5日以内出荷家庭用やオフィスで広く使われる埋め込み型のコンセント。1口の差込口を備える。プレート付きでパナソニック「フルカラーシリーズ」のスイッチやプレートと意匠を統一できます。寸法(mm)180×90×30色ミルキーホワイト質量(g)50シリーズフルカラー定格15A/125Vコンセント個数1
コスモワイド21埋込スイッチB
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込スイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。寸法(mm)180×92×34(個装サイズ)色ホワイト質量(g)108シリーズコスモシリーズワイド21定格15A/300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
コスモワイド21埋込ほたるダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込ダブルスイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。ホタル機能付きで暗所で位置確認ができます。寸法(mm)180×92×34色ホワイト質量(g)130シリーズコスモシリーズワイド21定格15A100Vスイッチ種類ダブルスイッチB(片切)
コスモワイド21埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の埋め込み型トリプルコンセント。コンセント差込口が3口で、電源タップの使用を減らし配線をスッキリ整理可能。寸法(mm)180×92×26色ホワイト質量(g)114シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数3
フルカラー埋込ダブルスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481箱(5個)5日以内出荷1つのプレートに2個の片切スイッチを搭載したダブルスイッチ。照明や換気扇などそれぞれ独立して操作できます。プレート付きでそのまま施工可能。フルカラーシリーズで意匠を統一できます。寸法(mm)180×90×45色ミルキーホワイト質量(g)76シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ種類ダブルスイッチB(片切)
フルカラー埋込ダブルコンセント(モダンプレート付き)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181箱(5個)5日以内出荷家庭用やオフィスで広く使われる埋め込み型のコンセント。2口の差込口を備える。パナソニック「フルカラーシリーズ」のスイッチやプレートと意匠を統一できます。寸法(mm)120×70×22.8色ミルキーホワイト質量(g)約90シリーズフルカラー定格15A・125Vコンセント個数2
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠)
明工社¥2,598税込¥2,8581個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
抜止接地Wコンセント 金属枠
神保電器¥419税込¥4611個4日以内出荷【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
15A.20A共用コンセント
神保電器¥799~税込¥879~1個4日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
15A.20A共用コンセント
神保電器¥319税込¥3511個67日以内出荷【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様IT型、2P、15A・20A兼用色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20
15A・20A兼用250Vコンセント
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット(10個)当日出荷色ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6