絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(10)

2P 20A 125V(3)

(抜止形)2P 15A 125V(2)

その他(9)

接地2P 15A 125V(13)
種類
- その他(1)
- フロアコンセント(30)
定格電流(A)
- 15(32)
- 20(5)
- 30(2)
コンセント個数
- 1(18)
- 2(19)
- 4(1)
- 12(1)
- 24(1)
色
グリーン(2)
グレー(5)
シルバー(1)
ブラウン(8)
ブラック(6)
ブルー(2)
ベージュ(8)
ホワイト(3)
レッド(2)
定格電圧(V)
- 125
- 250(1)
形状
- 平刃タイプ(16)
- 抜止タイプ(13)
平刃タイプ・抜止タイプ
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 明工社(2)
- TERADA(寺田電機製作所)(2)
- 東芝ライテック(1)
- アメリカン電機(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・TERADA(寺田電機製作所)・東芝ライテック・アメリカン電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(10)

2P 20A 125V(3)

(抜止形)2P 15A 125V(2)

その他(9)

接地2P 15A 125V(13)

丸型アップコン 2コ口
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷色ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷色ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
丸型アップコン 1コ口 アース付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
角型アップコン2個用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)
明工社¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20口数2RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型フロアコン
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。用途電源用種別抜け止めアース付2コ口形状抜止タイプタイププラグ収納型フラット型フロアコン種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から5日以内出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型角型タイプコンセントアップ型F型アップコン種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
バリアフリー対応コンセント CECシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から9日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アップコン上下可動型
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付2コ口形状平刃タイプ色シルバー種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材用途床用配線器具仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付種別1コ口材質アルミ製型丸型高さ(mm)床仕上げ:41以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ85~90機能電力用パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン(住宅用) 電源用 アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン 電源用 アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フロアコン器具ブロック(抜け止め
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷フロアコンラウンド1台に対し、器具ブロックを1コ取り付けられます種別アース付2コ口定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)
明工社¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付タイプ露出形種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
アップコンシルバー角型(アルミダイカスト型)アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コロ形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
インナーコンセントスクエア70
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能用途床用配線器具色ダークグレー取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様種類インナーコンセント材質(プレート)アルミ製
フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)角型アルミ製 電力用
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷用途電力用仕様送り端子付適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505材質アルミ厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)型角型高さ(mm)(床仕上げ)58以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ80~90
フリーアクセスフロア用アップコン丸型アルミ製 電力用
Panasonic(パナソニック)¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷ワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000などに取り付けられるアップコンです。用途電力用仕様送り端子付、DJ10288 Φ88丸穴ベース専用適合(置敷きタイプ)FPZ3000/FPR3000、RP3000種別1コ口材質アルミ形状抜止タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)丸型アルミ製 電力用
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷用途電力用仕様送り端子付適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505種別1コ口材質アルミ形状抜止タイプ厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)型丸型高さ(mm)(床仕上げ)58以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ80~90
アウトレット F型フロアコンセント
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から4日以内出荷種別2コ口種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
アウトレット H型フロアコンセント
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷コンセント部は抜け止め方式となっており、つまずきなどによるコンセントの抜けを防止し、OA機器を守ります。専用工具不要で容易に施工できます。種別2コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フロアコン用器具ブロック 抜け止めアース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、送り端子付種別抜け止めアース付2コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)抜け止めアース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン 電源用 抜け止めアース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口形状抜止タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン(住宅用) 電源用アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型角型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
F型アップコン アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型角型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15