カテゴリ
絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(236)

2P 20A 125V(24)

(引掛形)2P 15A 125V(8)

(引掛形)接地2P 15A 125V(23)

(引掛形)接地2P 20A 125V(5)

(抜止形)2P 15A 125V(30)

USB(1)

その他(69)

接地2P 15A 125V(240)

接地2P 20A 125V(49)
定格電圧(V)
- 125
- 5(8)
- 9(1)
- 24(5)
- 30(1)
- 100(29)
- 200(4)
- 250(283)
- 300(14)
- 480(6)
- 600(17)
コンセント個数
- 1(264)
- 2(300)
- 3(51)
- 4(7)
- 6(3)
- 8(2)
- 12(1)
- 24(1)
- その他(11)
定格電流(A)
- 2(1)
- 6(5)
- 12(1)
- 15(776)
- 20(100)
- 30(9)
種類
- その他(13)
- フロアコンセント(30)
- 埋込コンセント(434)
- 防水コンセント(26)
- 露出コンセント(108)
形状
- その他(1)
- 平刃タイプ(378)
- 引掛タイプ(39)
- 抜止タイプ(100)
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
色
グリーン(17)
グレー(131)
シルバー(5)
ブラウン(38)
ブラック(124)
ブルー(4)
ブロンズ(3)
ベージュ(93)
ホワイト(289)
レッド(17)
グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(299)
- 神保電器(218)
- 明工社(146)
- 東芝ライテック(65)
- エスコ(37)
- ELPA(33)
- アメリカン電機(28)
- オーム電機(20)
- TRUSCO(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 第一通商(2)
- スタックスツールス(2)
- 河村電器産業(1)
- 川崎電線(1)
- プラス[家具](1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
Panasonic(パナソニック)・神保電器・明工社・東芝ライテック・エスコ・ELPA・アメリカン電機・オーム電機・TRUSCO・TERADA(寺田電機製作所)・LAMP(スガツネ工業)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・第一通商・スタックスツールス・河村電器産業・川崎電線・プラス[家具]・bitstrong(ビットストロング)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(148)
RoHS10物質対応
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
商品豆知識

ベター小型キャップ
Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
スナップキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ベター小型コードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途平形コード用定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
埋込接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
フル接地防水コンセント
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷仕様ダブルコンセント締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
フル接地防水ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2223形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
ベターキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状2P 15A 125V
ベター小型コードコネクタ
Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷キャップとコネクタボディのセット品です。仕様平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15
コスモシリーズ 埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷形状平刃タイプタイプシングルタイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
フルカラー埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用
埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
埋込抜け止め接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3個口定格電流(A)15
アドバンス埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷種別金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
アダプター(さし込み口変換アダプター)
アメリカン電機(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。仕様極配置:引掛形→平刃形色白極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口
神保電器(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
抜け止め接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
Sプレート埋込ダブルコンセントセット
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定極数2 極定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力10 N ~ 60 N
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
絶縁カバー付ムービープラグ
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷刃が180°回ります。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
15A・20A兼用接地角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ色ホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
...