絞り込み
定格電圧(V)
- DC12(1)
- DC24(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- Panasonic(パナソニック)(113)
- 東芝ライテック(32)
- 神保電器(5)
- イチネンTASCO(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- JTT(1)
- GB[制御機器](1)
- Aqara(アカラ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
DC24(1)

タッチセンサーバーTSB-3CLM
LAMP(スガツネ工業)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷素肌が触れることで作動するドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240mmは確保してください。触れている間だけ作動します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。室内用です。用途各種産業機器。トラスコ品番824-7596セット内容シルバーアルマイト処理/ブラック材質アルミニウム合金/ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12V/24V縦(mm)70.1×871.4×76.8電流(mA)待機時40mA、作動時25mARoHS指令(10物質対応)対応接点容量出力:無電圧a/無電圧b 24V2A