絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,454)
  • 三菱電機(9,935)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,898)
  • 東芝ライテック(1,653)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,343)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,246)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,110)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B LAMP(スガツネ工業)

    DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
    質量(g)500
  • 埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
  • コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
  • コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH1-EA-SL

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
  • 埋込コンセント WN1001H LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント WN1001H

    LAMP(スガツネ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
    質量(g)500
  • 樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
    質量(g)7.4
  • 結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント DM-A型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
  • LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    LEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。
    用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
  • LEDタフライト 専用コード・ACアダプター LAMP(スガツネ工業)

    LEDタフライト 専用コード・ACアダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。
    用途LEDタフライト専用アダプター。トラスコ品番217-8417質量(g)200種類ACアダプター
  • 配線ブラシ BG-72 LAMP(スガツネ工業)

    配線ブラシ BG-72

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。
    長さ(mm)1829材質(ブラシ部)ポリプロピレン/ブラック材質(ベース)鋼/めっき鋼板アズワン品番64-6771-41
  • USBコネクタ LAMP(スガツネ工業)

    USBコネクタ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
    用途ホテル、オフィス、会議室など仕様接続するケーブル:合計5m以下材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
  • 電源コード LAMP(スガツネ工業)

    電源コード

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    埋込コンセントや差込コネクタと接続する為の棒端子付です。首が動く回転型プラグを使用し、狭い空間への施工がしやすい仕様です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:+5℃~+35℃質量(g)143
  • スイッチ・コンセントプレート クールメタル LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート クールメタル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)質量(g)90種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
  • LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
  • ワイヤーマネジャー WM-4-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-4-72

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-19
  • プラスチックフック シングル・ダブル LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックフック シングル・ダブル

    LAMP(スガツネ工業)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。
    材質ポリプロピレン(PP)ブラック取付方式壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応吊下荷重(N)98/10/kgf
  • 埋込コンセント WN1001型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント WN1001型

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)ホワイト備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能定格電圧(V)AC125定格電流(A)15
  • LANコネクタ LAMP(スガツネ工業)

    LANコネクタ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    データ通信用のLANコネクタです。
    用途ホテル、オフィス、会議室など仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーマネジャー WM-6-26 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-6-26

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    OAデスクの脚端部へ使用するのに最適な配線ケーブルカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)660ブラックアズワン品番64-6797-20
  • ワイヤーマネジャー WM-2 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-2

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラック
  • ”LEDタフライト” 専用コード・ACアダプター LAMP(スガツネ工業)

    ”LEDタフライト” 専用コード・ACアダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    定格入力電源AC100~240V、出力電圧DC24V、定格消費電力23.6です。
    用途LED照明の電源に。トラスコ品番713-5273材質ABS樹脂種類ACアダプター電源(V)AC100~240
  • (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)

    (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。
    用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6763材質ステンレス鋼製(SUS316)適合溝幅(mm)8締付トルク(N・m)3(30.6kgf・cm)~5.4(55.1kgf・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製)

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    当日出荷
    劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。押し込むだけで取り付けられます。
    用途制御機器用。トラスコ品番158-8153材質クロロプレンゴム(CR)幅(mm)25.5ブラック高さ(mm)20適合板厚(mm)1~4寸法H2(mm)12.7取付穴寸法(mm)20.5適合ケーブル(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • 埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。シャッター付き仕様が新しく加わりました。
    種類埋込
  • 埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USB・ACコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
  • (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
    トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番225-3468RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
  • ホテル用コンセントプレート PXP-ES01M型 クールメタルシリーズ 取付枠(別売品) LAMP(スガツネ工業)

    ホテル用コンセントプレート PXP-ES01M型 クールメタルシリーズ 取付枠(別売品)

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    用途オフィス、店舗、ホテル、家具など材質仕上クロメート処理(三価)
  • スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
    材質樹脂質量(g)12種類ブラケット・取付枠
  • プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)22.6種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×10.2
  • スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ウォールナット) LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ウォールナット)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)材質天然木(ウォールナット)クリアー塗装質量(g)30種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
  • ワイヤーマネジャー WM-9-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-9-72

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-23
  • ワイヤーマネジャー WM-7 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-7

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    面ファスナーでケーブルを押さえて止める配線ケーブルホルダーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニールブラックアズワン品番64-6797-21
  • フレックスチェーン LAMP(スガツネ工業)

    フレックスチェーン

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    さまざまな太さのケーブルを保護します。特に床やOA機器の背面など、ケーブルが繁雑になりがちな場合に有効です。特定のケーブル同士を色分け可能です。スリットがあるため、ケーブルの入れ込みが簡単にできます。
    仕様クリア、ブラック同士は、ジョイント部を組み換えて使用できます。全長(mm)約1000(伸ばした状態)材質/処理ポリプロピレン/-