絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • Panasonic(パナソニック)(682)
  • 神保電器(332)
  • 東芝ライテック(89)
  • ELPA(34)
  • エスコ(21)
  • コイズミ照明(21)
  • 明工社(20)
  • 岩崎電気(12)
  • オーム電機(10)
  • 三菱電機(9)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(4)
  • フソー化成(4)
  • ユーボン(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • リーベックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチセンサーバーTSB-3CLM LAMP(スガツネ工業)

    タッチセンサーバーTSB-3CLM

    LAMP(スガツネ工業)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    素肌が触れることで作動するドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240mmは確保してください。触れている間だけ作動します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。室内用です。
    用途各種産業機器。トラスコ品番824-7596セット内容シルバーアルマイト処理/ブラック材質アルミニウム合金/ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12V/24V縦(mm)70.1×871.4×76.8電流(mA)待機時40mA、作動時25mARoHS指令(10物質対応)対応接点容量出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
  • 埋込スイッチ EN5002型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込スイッチ EN5002型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
    用途ホテル、住宅など材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)グレー定格電圧(V)AC300定格電流(A)15回路方式3路
  • 埋込スイッチ WN5002H LAMP(スガツネ工業)

    埋込スイッチ WN5002H

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
    トラスコ品番225-3415質量(g)500
電設用スイッチ