絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

40形人感電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ スマットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ トイレ壁熱線センサスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷色マットブラック定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
熱線センサ付ナイトライト
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人が近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。 明るさセンサ・コンセント付仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s(横切り検知)極数2極消費電力(W)0.6定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125検知範囲160°以上LED色電球色使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V/min)1200検知エリア7 分割
アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用色マットブラック消費電力(W)0.05定格電圧(V)AC100取付場所壁検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉100000回負荷容量1.2A 100V AC使用場所内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200接触仕様半導体スイッチ方式検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
フル2線 熱線センサSW親器 屋側壁防雨
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様親器,明るさセンサ付色カバー:メタリックグレー,ボディ:グレー種類屋外壁防雨形検知方式熱線レベル変化分検知方式アドレス設定方式光アドレス設定式
アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。仕様操作ユニット色マットグレー使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
アドバンス トイレ壁熱線センサSW
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。用途トイレ適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用色マットホワイトタイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1定格電圧(V)AC100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A・換気扇1A連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
ブランクチップ+感熱センサスイッチ
神保電器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
人感スイッチ天井取付形3A親広角
東芝ライテック¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
開閉センサー T1
Aqara(アカラ)¥2,798税込¥3,0781台翌日出荷窓やドアの開閉状況をリアルタイムで検出。貼り付けるだけ、Aqaraハブのアラート警報とプッシュ通知設定が可能、2年間のバッテリー寿命仕様●電気通信事業法:適合●電波法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
タッチセンサーバーTSB-3CLM
LAMP(スガツネ工業)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷素肌が触れることで作動するドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240mmは確保してください。触れている間だけ作動します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。室内用です。用途各種産業機器。トラスコ品番824-7596セット内容シルバーアルマイト処理/ブラック材質アルミニウム合金/ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12V/24V縦(mm)70.1×871.4×76.8電流(mA)待機時40mA、作動時25mARoHS指令(10物質対応)対応接点容量出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
照明制御コントローラーあかり人感S
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個46日以内出荷調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム。小規模向け無線照明制御システム。リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能電源電圧(V)AC100~AC242機能人感検知、明るさ検知検知範囲[人感]高さ/2m、直径/Φ5m、[明るさ]高さ/4m、直径/Φ5m設置場所屋内天井埋込(Φ75)周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式通信距離(m)15(見通し距離)
人感スイッチ用露出取付カバー
東芝ライテック¥999税込¥1,0991個3日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。