絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

人感スイッチ用露出取付カバー
東芝ライテック¥999税込¥1,0991個3日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
人感スイッチ用手元操作スイッチM
東芝ライテック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
人感スイッチ用手元操作スイッチ2
東芝ライテック¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
人感スイッチ用手元操作スイッチ
東芝ライテック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
人感スイッチ天井取付形8A親広角
東芝ライテック¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。公共施設型番DS1-N
40形長時間人感電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥189,800税込¥208,7801個46日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載用途水平天井・壁取付兼用材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色昼白色(5000K Ra:83)点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯
20形長時間人感電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥179,800税込¥197,7801個46日以内出荷用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検用途水平天井・壁取付兼用材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色昼白色(5000K Ra:83)点灯方法非常時定格光束 1,110 lm 非常時60分間点灯
20形人感電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯![センサースイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640595-251222-02.jpg)
センサースイッチ
GB[制御機器]¥61税込¥671個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+70定格DC60V-0.1A内容センサースイッチ絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命100000回接触抵抗(Ω)0.02以下耐電圧(V/min)AC250(50Hz)作動力20~120gf
人感センサースイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷人の動きを感知し、非接触で照明器具を点灯させることができるセンサースイッチです。タイマー(約10秒~3分で調節可能)で自動消灯します。IP20です。色ホワイト質量(g)70定格消費電力(W)0.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.1×1.9×3.7最大電力(W)120
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~31分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュ
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(子器)(ブランクチップ付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ 親器 マットベージュ
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
高天井用 熱線センサ付自動スイッチ スマート設定器式 明るさセンサ付 親器
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。用途<高天井用>天井の高い空間に種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)取付天井取付形質量(g)約270種類親器使用温度範囲-10℃~40℃定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)2定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24消費電流(mA)定格:50、定格信号:5有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)入数1台接続台数子器:6台まで適合子器WRT3125適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
高天井用 熱線センサ付自動スイッチ 子器
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。用途<高天井用>天井の高い空間に種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)取付天井取付形質量(g)約270種類子器使用温度範囲-10℃~40℃適合規格親機:WRT3124定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)2定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24消費電流(mA)定格:50、定格信号:5有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)入数1台接続台数子器:6台まで適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
フル2線式リモコン 天井取付センサ用 露出取付カバー
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井取付センサ用の露出取付カバーです。ボックス工事を行う場合に必要です。用途天井取付センサ用種別露出取付カバーサイズ(mm)Φ120入数(個)1
アドバンスS埋込熱線センサ付自動SW用 操作ユニット(2回路)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷色マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 壁熱線センサ自動スイッチ 子器
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷色シルバータイプ壁取付電源電圧(V)DC 12使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 壁熱線センサ自動スイッチ 親器
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色シルバータイプ壁取付消費電力(W)1定格電圧(V)100使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3 A 100 V AC使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷色シルバータイプ壁取付消費電力(W)0.05定格電圧(V)100使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2 A 100 V AC使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込 熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷色マットブラック定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付 自動スイッチ 2線式
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷色マットブラック定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ(親機)明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷色ブラック定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付 自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)色マットブラック定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)取付場所壁消費電流(mA)定格:5検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)配線方式信号:2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所廊下・階段・内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ 親器
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)色マットブラック定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)取付場所壁検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉100000回負荷容量3A 100V AC使用場所廊下・階段・内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200接触仕様半導体制御方式検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
Bluetooth屋内用照度センサー
ODELIC(オーデリック)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光。日中の無駄な電力を大幅にカットします幅(mm)Φ100質量(kg)0.2色オフホワイト色材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合












![センサースイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640595-251222-02.jpg)