絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 神保電器(35)
- コイズミ照明(18)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- 三菱電機(4)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- DNライティング(2)
- エスコ(1)
- 東芝ライテック(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)

手動式調光器(PWM制御式) (LED調光ユニット用電源・HID調光用電子安定器・調光用Hf蛍光灯対応)
岩崎電気¥28,980税込¥31,8781個当日出荷材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂色スーパーホワイト質量(g)約250使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)100~242消費電流(A)0.05以下負荷容量15Aまで(スイッチ容量)使用場所屋内用