4ページ目: 調光スイッチ

139件中 121139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーン選択子器 Panasonic(パナソニック)

    シーン選択子器

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト
  • ライトマネージャーFx 4回路(親器) Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャーFx 4回路(親器)

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    適合スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)208×120定格電圧(V)AC100
  • ライトマネージャー  接点入力子器 Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャー 接点入力子器

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
  • ライトマネージャー タイマー子器 Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャー タイマー子器

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付)質量(kg)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
  • シーンマネージャーG シーン選択操作器 Panasonic(パナソニック)

    シーンマネージャーG シーン選択操作器

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能4シーンの再生(任意)+ON/OFF
  • シーンマネージャーG 4ボタン操作器 Panasonic(パナソニック)

    シーンマネージャーG 4ボタン操作器

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、操作電源ON/OFF他)スイッチ数4
  • シーンマネージャーG 2ボタン操作器 Panasonic(パナソニック)

    シーンマネージャーG 2ボタン操作器

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチボックスJIS1コ用(カバー付)クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、マスター調光、操作電源ON/OFF他)スイッチ数2
  • シーンマネージャーGメイン操作器8C Panasonic(パナソニック)

    シーンマネージャーGメイン操作器8C

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)254×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
  • シーンマネージャーGメイン操作器4C Panasonic(パナソニック)

    シーンマネージャーGメイン操作器4C

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)208×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
  • シーンマネージャーGリモコン受光ユニット Panasonic(パナソニック)

    シーンマネージャーGリモコン受光ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合リモコン操作器NK28658クールホワイト埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)120
  • シーンマネージャーGタイマーユニット Panasonic(パナソニック)

    シーンマネージャーGタイマーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
  • 調光ユニットパネル8 HfX8 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル8 HfX8

    Panasonic(パナソニック)
    839,800税込923,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • 調光ユニットパネル8 白熱灯用X8 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル8 白熱灯用X8

    Panasonic(パナソニック)
    679,800税込747,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • 調光スイッチ ON・OFFスイッチセパレート形 500W ロータリ式 神保電器

    調光スイッチ ON・OFFスイッチセパレート形 500W ロータリ式

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)100
  • 調光・調色信号線 ODELIC(オーデリック)

    調光・調色信号線

    ODELIC(オーデリック)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様Φ0.9CPEV-1P(シールド付)、総配線長100m以内、コネクター付長さ(m)10再生紙使用マーク適合
  • 調光・調色コントローラー ODELIC(オーデリック)

    調光・調色コントローラー

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。 生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
    仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー適合2個用スイッチボックス(カバー付)材質樹脂(白色)幅(mm)116高さ(mm)120周波数(Hz)50/60共用出しろ(mm)10再生紙使用マーク適合
  • 照度人感センサー付コントローラー 三菱電機

    照度人感センサー付コントローラー

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3消費電力(W)6仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)調光率(%)5~100、0(消灯)
  • 調光コントローラー タイマー付 三菱電機

    調光コントローラー タイマー付

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3センサーなし仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)調光方式ワイヤレスリモコンによる調光率(%)5~100、0(消灯)
  • 人感センサー 三菱電機

    人感センサー

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m適合機種MS682 MS682S質量(kg)0.06出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)取付板厚(mm)5~20接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50
調光スイッチ