2ページ目: 調光スイッチ

141件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイド21LED埋込調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    ワイド21LED埋込調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    ベージュ
  • 埋込ライトコントロールスイッチ 神保電器

    埋込ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷から36日以内出荷
  • 信号線式ライコンロータリー Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコンロータリー

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)50×110定格電圧(V)AC100~242
  • 照明器具 EE45534S オプション Panasonic(パナソニック)

    照明器具 EE45534S オプション

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    庭園灯の自動点灯・消灯に 明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
    仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形種別自動点滅器(EEスイッチ)ホワイトシルバー使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)1定格電圧(V)100コード長さ(m)0.5定格電流(A)3回路方式一体方式、点灯照度調整機能付結線方式電源プラグ式負荷容量AC100V3A動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
  • アドバンスLED埋込逆位相調光SWC Panasonic(パナソニック)

    アドバンスLED埋込逆位相調光SWC

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
    仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    489税込538
    1台
    6日以内出荷
    材質プラスチック出幅(mm)11
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
    仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)材質プラスチック(白色)幅(mm)70質量(kg)0.1高さ(mm)120適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまでアズワン品番64-9314-95出幅(mm)15
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50埋込穴(Φmm)75
  • NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ 神保電器

    NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ

    神保電器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
    仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
  • ライトコントロール(LED(LC)用) Panasonic(パナソニック)

    ライトコントロール(LED(LC)用)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)70×120定格電圧(V)AC100定格容量2A(ただし電源ユニット最大10台まで)プレートコスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
  • 信号線式ライコンスライド Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコンスライド

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)50×110定格電圧(V)AC100~242
  • 調光・調色信号線 ODELIC(オーデリック)

    調光・調色信号線

    ODELIC(オーデリック)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様Φ0.9CPEV-1P(シールド付)、総配線長100m以内、コネクター付長さ(m)10再生紙使用マーク適合
  • 壁掛リモコン ODELIC(オーデリック)

    壁掛リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    リモコン等で設定したシーンの登録・再生ができる、コネクテッドライティング専用スイッチです。1個用スイッチボックスに適合。主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能
  • 埋込セパレートセルコン36明るさセンサA Panasonic(パナソニック)

    埋込セパレートセルコン36明るさセンサA

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • 埋込セパレートセルコン36AN・NT Panasonic(パナソニック)

    埋込セパレートセルコン36AN・NT

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付セパレートセルコン36明るさセンサA Panasonic(パナソニック)

    直付セパレートセルコン36明るさセンサA

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PiPit・セルコン設定操作兼用リモコン Panasonic(パナソニック)

    PiPit・セルコン設定操作兼用リモコン

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付セパレートセルコン36AN・NT Panasonic(パナソニック)

    直付セパレートセルコン36AN・NT

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 コイズミ照明

    調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126
  • DC24V調光調色ドライバー コイズミ照明

    DC24V調光調色ドライバー

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
  • DC24V調光ドライバー コイズミ照明

    DC24V調光ドライバー

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
  • 調光調色コントローラ(DALI制御方式) コイズミ照明

    調光調色コントローラ(DALI制御方式)

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
  • LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用) コイズミ照明

    LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    調光した明るさのまま点灯できます
    仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
  • Linear series DC24V用無線調光ドライバー ENDO(遠藤照明)

    Linear series DC24V用無線調光ドライバー

    ENDO(遠藤照明)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    SmartLEDZ Fit専用ユニット。LEDZ Linearシリーズ
    質量(kg)0.1出力電流(A)6.25入力DC24V電源容量(W)最大150調光率(%)5~100(無線信号制御方式)
  • PWM信号制御調光器(2回路用) DAIKO(大光電機)

    PWM信号制御調光器(2回路用)

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)23埋込穴(Φmm)51×71
  • 信号線式ライコン・F (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・F (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • 信号線式ライコン・H (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • 信号線式ライコン・B (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・B (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • スライド式手動調光操作器 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    スライド式手動調光操作器 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1個
    32日以内出荷
    個別フェーダによって各回路を個別調光でき、マスターフェーダにより一斉調光することも可能なスライド式手動調光操作器。ツマミを上げ下げするだけの簡単操作。手軽に調光できるスライド式。
    ボタン数操作用押ボタン:ON/OFF各1コ
  • アドバンスシリーズ タッチLED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ タッチLED調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、。スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
    マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約0%~100%
  • アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付
    仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器タイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作タッチ式設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)周囲温度(℃)-10~+40無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chですBluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
  • LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用 ENDO(遠藤照明)

    LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合材質樹脂(白)寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100皮相電力(VA)60~800用
  • アレンジ調色LED用コントローラ Panasonic(パナソニック)

    アレンジ調色LED用コントローラ

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    タブレット操作・レイアウトフリー。 上位照明制御システムとの連動が可能
    種類マルチマネージャーExシステム出力PDCL信号×2定格電圧(V)100~242幅(Φmm)115最大接続台数スイッチ子器:4台信号入力LSCL信号×1接続台数照明器具:32台×2系統埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)134.7
  • 調光ユニットパネル8【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル8【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    889,800税込978,780
    1台
    30日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • 調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル12

    Panasonic(パナソニック)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    30日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • コスモLED埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    コスモLED埋込逆位相調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ベージュ
  • ワイドLED埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    ワイドLED埋込逆位相調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    ベージュ
調光スイッチ