特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
238件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EV充電用盗電防止スイッチ 東芝ライテック

    EV充電用盗電防止スイッチ

    東芝ライテック
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    付属品EVピクト表示、棒状圧着端子電源20A-300V適合プレートWDG5111(WW)
  • スイッチひも(G) ELPA

    スイッチひも(G)

    ELPA
    302税込332
    1個
    当日出荷
    洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
    ゴールド質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)30
  • フルカラー 埋込一時動作スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 埋込一時動作スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
    仕様0.5A 110V AC回路方式半導体制御方式結線方式ねじなし端子
  • レンジフード用スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • ほんのり点灯スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ほんのり点灯スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • カードスイッチ(ディップスイッチ設定式) Panasonic(パナソニック)

    カードスイッチ(ディップスイッチ設定式)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途個別・グループ制御用定格±24V消費電流(mA)信号消費電流/7
  • 電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付 神保電器

    電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付

    神保電器
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)1.5電圧(V)100
  • レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 神保電器

    レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応 オーム電機

    屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え。照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能。屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適。抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応。節電対策や防犯用途にも活躍
    用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用質量(g)本体:78種類センサー:明暗センサー使用温度範囲(℃)-10~45周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45消費電力(W)1以下定格電流(A)最大:7電源電圧(V)100機能照度切替:有防塵防水性能IPX3使用場所屋外用コンセント抜け止め防雨コンセント専用
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ用子器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ用子器

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アッテネーター/コネクター用プレート ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター/コネクター用プレート

    ユニペックス(UNI-PEX)
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    新金属プレート。 電工ボックス、アッテネータボックス(ATB-22)に取付可能です。
    質量(g)約22(付属ねじ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×6.6×120
  • アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    仕様音量切替:5段階質量(g)194入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)
  • アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)
  • アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,698税込2,968
    1台
    7日以内出荷
    仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~6W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~1.7k(入出力)
  • アドバンスSリンクプラス用シーンリモコン Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSリンクプラス用シーンリモコン

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • アドバンスSリンクプラス埋込ダブルSW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSリンクプラス埋込ダブルSW

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンスSリンクプラス埋込SW2線式・ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSリンクプラス埋込SW2線式・

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワイド21照明リモコン受信SW 2線式 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21照明リモコン受信SW 2線式

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト
  • 埋込クワイトスイッチ 15A両切 神保電器

    埋込クワイトスイッチ 15A両切

    神保電器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • チェック用スイッチ 高ワット用 片切 神保電器

    チェック用スイッチ 高ワット用 片切

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電流(A)12電圧(V)300
  • ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 神保電器

    ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)12電圧(V)300
  • ガイド・チェック用スイッチ 4路 神保電器

    ガイド・チェック用スイッチ 4路

    神保電器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-42
  • 15 ツマミ ELPA

    15 ツマミ

    ELPA
    331税込364
    1個
    当日出荷
    外形寸法:Φ15 シャフト径:Φ6mm
  • 片切防水形スイッチ ELPA

    片切防水形スイッチ

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    JIS防雨形適合
  • 3路スイッチC ELPA

    3路スイッチC

    ELPA
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    埋込スイッチ
  • 光線式ワイヤレススイッチ(光アドレス設定式) Panasonic(パナソニック)

    光線式ワイヤレススイッチ(光アドレス設定式)

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC3(単4乾電池2個使用)電池寿命約1年
  • ワイヤレススイッチ(光アドレス設定式) Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレススイッチ(光アドレス設定式)

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    オフホワイト定格DC3V(単4電池2本使用)回路数1回路用
  • NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット 神保電器

    NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット

    神保電器
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
    種別スイッチ種類パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6(表示灯点灯時のみ)適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
  • ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 神保電器

    ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切

    神保電器
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
    電流(A)15電圧(V)300
  • 換気扇スイッチヒモ フソー化成

    換気扇スイッチヒモ

    フソー化成
    67税込74
    1個
    5日以内出荷
  • ガンツ テープライト用スイッチ GENTOS

    ガンツ テープライト用スイッチ

    GENTOS
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    便利なGanz テープ型ライト専用ON/OFFスイッチが登場♪。ご要望多数だった、ジェントステープライト(GZS-10MB-A・GZS-10MB)に後付けでONOFFが出来るアタッチメントが登場しました。
    適合機種GZS-10MB-AGZS-10MB材質ABS本体質量(g)105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×30.2×40.4色(本体)ブラック
  • 角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    仕様【実装】DIP形状【ハウジング】正方形寸法(mm)【操作部】14×14タイプ5.08mm高さLED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットベージュ消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットグレー消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチフィルター Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定

電設用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

その他電設用スイッチ