279件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m色黒質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
  • IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付色黒質量(g)3390規格RoHS対応コンセント形状IEC_C-19×4ヶNEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
  • IEC形コンセントバー4個口 アメリカン電機

    IEC形コンセントバー4個口

    アメリカン電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    コンセント個数4
  • コンセントバー・OAタップ 日東工業

    コンセントバー・OAタップ

    日東工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    仕様プラグ付コード VCTF3m付色ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 20A 6口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 6口)

    摂津金属工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
    幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
  • コンセントバー8個口 1U用 アメリカン電機

    コンセントバー8個口 1U用

    アメリカン電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数8
  • コンセントバー 日東工業

    コンセントバー

    日東工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
    定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付 アメリカン電機

    抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付

    アメリカン電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
    仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付色黒質量(g)2513.2規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶNEMA規格NEMA L5-30
  • コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業

    コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)

    摂津金属工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3色ブラック高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
  • 1Uコンセントバー アメリカン電機

    1Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形・6ヶ色黒備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • コンセントバー取付パネル W480×H43.7×D102.6mm ブラック 摂津金属工業

    コンセントバー取付パネル W480×H43.7×D102.6mm ブラック

    摂津金属工業
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    19インチパネルマウントできる金具で、別売のコンセントバー(DZ-1002006CやDZ-2002006CS)を取り付けできます。EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。取付パネルは、前後に位置を変更できます。
    仕様●外形サイズ:W480×H43.7×D102.6mm●有効高さ:1U●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIAアズワン品番65-6483-44
  • コンセントバー4個口 1U用 アメリカン電機

    コンセントバー4個口 1U用

    アメリカン電機
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    欠品中
    コンセント個数4
  • FM20Aコンセントバー(12コ口) 明工社

    FM20Aコンセントバー(12コ口)

    明工社
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V 明工社

    19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V

    明工社
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)3定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 20A 8口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 8口)

    摂津金属工業
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    27日以内出荷
    19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
    幅(mm)36質量(kg)1.5色ブラック高さ(mm)553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×553×44口数8入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口)

    摂津金属工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    6日以内出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15口数18入力プラグ2P15A125VE付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    32日以内出荷
    30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な16ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・16ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形・12ヶ色赤備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT5.5電線長さ(m)3入力プラグNEMA L5-30
  • コンセントバー取付金具付 100V 20A 24口 W29.5×H1680×D73.5mm 大和電器

    コンセントバー取付金具付 100V 20A 24口 W29.5×H1680×D73.5mm

    大和電器
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    7日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.7kgアズワン品番65-6482-77
  • コンセントバー1Uタイプ用 ブラケット40mm アメリカン電機

    コンセントバー1Uタイプ用 ブラケット40mm

    アメリカン電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    19インチラックの40mm内側に1Uコンセントバーを設置させることができるブラケットです。ラックの正面カバーを閉じた状態でも、1Uコンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。
    付属品取付ネジ×4個色黒質量(g)134.7規格RoHS対応
  • 抜止形コンセントバー24個口 アメリカン電機

    抜止形コンセントバー24個口

    アメリカン電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数24
  • コンセントバー10個 IU用 アメリカン電機

    コンセントバー10個 IU用

    アメリカン電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数10
  • コンセントバー用防じんカバー 明工社

    コンセントバー用防じんカバー

    明工社
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)44×20×26.5色黒摘要UL94V-0定格電圧125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバーHKC0540PT用 ブラケット アメリカン電機

    コンセントバーHKC0540PT用 ブラケット

    アメリカン電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    コンセントバー抜止形(分岐用)およびコンセントバー抜止形(分岐用)ブレーカ付を19インチラックの1Uサイズに取り付けることを可能にするブラケットです。
    付属品取付ネジ×4個色黒質量(g)261.5規格RoHS対応
  • 20Aコンセントバー用防塵カバー 明工社

    20Aコンセントバー用防塵カバー

    明工社
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Aコンセントバー用コネクター 明工社

    20Aコンセントバー用コネクター

    明工社
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • コンセントバー用コネクタ 明工社

    コンセントバー用コネクタ

    明工社
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧125定格電流(A)15
  • [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業

    [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用]

    日東工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    コンセントバータイプ(ラックオプション RD81-□ねじ固定)の取り付けに対応。(RD82-1SK)。インテリジェントPDU(ペグ固定)の取り付けに対応。(RD82-1PK)。ラックフレームの任意の位置に取付可能で、様々なコンセントバーの取り付けに対応。
    入数1
  • [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業

    [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ

    日東工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
    仕様電源プラグケーブル付色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)20タイプ、合計/20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセント入数(個)1ケーブル種類NEMA L5-20 VCT3mケーブル付
  • [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業

    [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ

    日東工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
    仕様電源プラグケーブル付色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)15タイプ、合計/15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセント入数(個)1ケーブル種類2P Eプラグ VCT3mケーブル付
  • RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ 日東工業

    RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ

    日東工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷
    サーバーラック用のコンセントバー
    用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントケーブル2P Eプラグ VCT3mケーブル付RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ 日東工業

    RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ

    日東工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷
    サーバーラック用のコンセントバー
    用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ 日東工業

    RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ

    日東工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷
    サーバーラック用のコンセントバー
    用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ 日東工業

    RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ

    日東工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    サーバーラック用のコンセントバー
    用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております質量(kg)1.9色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントケーブル2P Eプラグ VCT3mケーブル付コンセント24口RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)46×1,395×28.5
  • 電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(6コ口) 明工社

    電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(6コ口)

    明工社
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    46日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(24コ口) 明工社

    電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(24コ口)

    明工社
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    46日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(18コ口) 明工社

    電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(18コ口)

    明工社
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    46日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(12コ口) 明工社

    電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(12コ口)

    明工社
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    46日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(6コ口) 明工社

    電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(6コ口)

    明工社
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    46日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(24コ口) 明工社

    電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(24コ口)

    明工社
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    46日以内出荷
    余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15口数24RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー