絞り込み
ブランド
- スマイルキッズ(68)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- 神保電器(46)
- アメリカン電機(31)
- TERADA(寺田電機製作所)(21)
- エスコ(17)
- 明工社(9)
- 東芝ライテック(5)
- ELPA(4)
- ヨツギ(4)
- マサル工業(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- サンワサプライ(3)
- ワイドミュラー(3)
- オーム電機(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- JAPPY(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

トイレ内コンセント用セキュリティカバー『まもれーる・トイレくん』
LILIEL(リリエル)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷住宅や店舗などのトイレ内コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。 ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。仕様鍵2本付材質ABS樹脂
穴防気カバー 電線はずし穴用/フル端子穴用
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個4日以内出荷寸法(mm)5.8/8.4/4.2(タテ/フカサ/ヨコ)使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所屋内入数(個)1
アドバンスシリーズ 防気カバー 1連用 WVA2491
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で施工性アップ。 コスモシリーズワイド21、フルカラーシリーズにはご使用いただけません。用途1連用スイッチ・コンセントなど適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、セレクトプレート
アルミ製セキュリティカバー(デカタフ)
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。ALLアルミ製で堅牢。後付け簡単施工。電気工事不要。鍵2本付き。アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!材質アルミ合金(ADC12)幅(mm)120高さ(mm)190使用温度範囲(℃)-25~40奥行(mm)82適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
BNキャップ
アメリカン電機¥169税込¥1861個5日以内出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色黒質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
防鼠栓
アイマーク¥5,598~税込¥6,158~1セット(10個)当日出荷鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。材質難燃ウレタンフォーム色灰高さ(mm)70
エンドキャップ(ケーブル端末保護
エスコ(1件のレビュー)¥940税込¥1,0341箱(100個)翌日出荷入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明RoHS指令(10物質対応)対応
ねながらひっぱりコードⅡ星
スマイルキッズ¥489税込¥5381個3日以内出荷太陽光や照明光を吸収、暗くなったら発光します。 パターンは星、月、天使、くま、魚の5パターン。材質(コード)テトロン材質(本体)スチロール(蓄光材入り)質量(g)3コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×31×6材質(玉)スチロール(蓄光材入り)
コードクリップ
スマイルキッズ¥269税込¥2961パック(6個)3日以内出荷じゃまなコードをまとめてお部屋をすっきりできるクリップです。付属品粘着シート6枚(1シート)材質ポリプロピレン色ライトグリーン質量(g)2×6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×19×11
コンセント差し込み口カバー
スマイルキッズ¥259税込¥2851パック(8個)当日出荷コンセントをホコリや水気から守り、小さなお子様が電源に触れるのを防ぎます。 使わないコンセントはカバーすることで安全、安心。 本体カラー 5色材質ポリプロピレン色ブルー質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×21
セーフティプラグコンビ大10個組
スマイルキッズ¥1,198税込¥1,3181パック(20個)当日出荷長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。 簡単装着で安心して電化製品を使えます。 使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。 コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)35×10×27、(コンセントカバー)25×18×21
『まもれーる・スリムくん』
LILIEL(リリエル)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷住宅や店舗などのコンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付の薄型セキュリティカバーです。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
タップカバーロング
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷見た目スッキリ!。ホコリやゴミを避けられ、掃除もしやすい!。スリムだから、どこでも置きやすい!。カバーの上に物が置けるので空間を有効利用!材質PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)W385×H100×D110本体質量(g)216
防水形リフトカバープレート
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付色茶色(クリア成形)質量(g)212対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0