292件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2 オーム電機

    防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    防滴設計IPX2、屋外での作業や多少の雨でも安心。屋内での漏電、ショートによる事故防止に。タップにホコリなどがたまりにくく火災の予防に。プラグ抜け防止に。タップをプラグにセットするだけの簡単な取り付け
    材質本体:ポリプロピレン、パッキン:CRゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×290×60
  • SSケーブル防護カバー ヨツギ

    SSケーブル防護カバー

    ヨツギ
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)1105寸法(内径Φmm×長さLm)Φ45×2
  • タップカバーショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    タップカバーショート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    見た目スッキリ!。ホコリやゴミを避けられ、掃除もしやすい!。スリムだから、どこでも置きやすい!。カバーの上に物が置けるので空間を有効利用!
    材質PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)W274×H100×D84本体質量(g)148
  • 露出ボックススペーサー TERADA(寺田電機製作所)

    露出ボックススペーサー

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • まもれーる・スリムくん用 TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・スリムくん用

    TERADA(寺田電機製作所)
    849税込934
    1個
    60日以内出荷
    フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能、あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。専用防水ゴムパッキン付属。ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。業界最薄のカギ付アルミカバー。既設コンセントへの後付けも可能。
  • まもれーる・アルミ屋外くん用 TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・アルミ屋外くん用

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    60日以内出荷
  • まもれーる・屋外くん用 TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・屋外くん用

    TERADA(寺田電機製作所)
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
  • 防水形リフトカバープレート アメリカン電機

    防水形リフトカバープレート

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    20A・30A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
    付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)241.7対応引掛形20A・30A埋込コンセント専用(ボス径Φ40.5)、1ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
  • 絶縁カバー アメリカン電機

    絶縁カバー

    アメリカン電機
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込みます。
    適合【機器用アウトレット】2117, 2127、【フランジインレット】2115N, 2125N材質クロロプレンゴム質量(g)7.1タイプはめ込みタイプ対応2P 15A機器用アウトレットおよびフランジインレット用
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    559税込615
    1個
    当日出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
  • 防水形リフトカバープレート アメリカン電機

    防水形リフトカバープレート

    アメリカン電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
    付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)305.5対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
  • ブランクチップ アメリカン電機

    ブランクチップ

    アメリカン電機
    95税込105
    1個
    6日以内出荷
    3ヶ口用のプレート(AJ301A)に2ヶ口のUSBコンセント(A200W, A200B)を設置する際に、余った部分を塞ぐことが可能です。
    材質樹脂質量(g)4難燃性UL94 V-0
  • X23 ブランクチップ Panasonic(パナソニック)

    X23 ブランクチップ

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    ラフィーネアシリーズ
    用途ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します仕様部品使用製品:WTX1411S、WTX1811S、WTX1811SK、WTX1911S、WTX1911SK、WTX5331S材質ABS樹脂
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    EA538PM-41のカバーに使用できます。
    用途EA538PM-41用。適合【取付台】EA539PM-123材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)126.5×66×28.8
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    EA538PM-31のカバーに使用できます。
    用途EA538PM-31用。適合【取付台】EA538PM-117材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×178.5×29.5
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    EA538PM-1・-21のカバーに使用できます。
    用途EA538PM-1・-21用。適合【取付台】EA538PM-112材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×73×29.5
  • ハーネス用防塵カバー エスコ

    ハーネス用防塵カバー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個(10個)
    翌日出荷
    難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
    用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)25.6×7×16.8入数(個)10
  • レンズフード HN-42 Nikon(ニコン)

    レンズフード HN-42

    Nikon(ニコン)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    NIKKOR Z DX 24mm f/1.7用レンズフードです。
    対応レンズNIKKOR Z DX 24mm f/1.7
  • ケーブルエントリーシステム(プラスチック製) ワイドミュラー

    ケーブルエントリーシステム(プラスチック製)

    ワイドミュラー
    189税込208
    1個
    当日出荷
    システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質ポリアミド6グレー寸法L1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルエントリーシステム(真鍮製) ワイドミュラー

    ケーブルエントリーシステム(真鍮製)

    ワイドミュラー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質ニッケルめっき真鍮ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズフード HK-43 Nikon(ニコン)

    レンズフード HK-43

    Nikon(ニコン)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S用のかぶせ式レンズフードです。 レンズ標準付属品
    対応レンズNIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S
  • アドバンスシリーズ  ブランクチップ(トリプル用)スイッチ取付枠用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ ブランクチップ(トリプル用)スイッチ取付枠用

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック
  • 簡易耐火ブランクチップ Panasonic(パナソニック)

    簡易耐火ブランクチップ

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    4日以内出荷
    材質耐火ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.3)
  • 通線チップ エスコ

    通線チップ

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    適合線材(mm)Φ9(光ファイバーケーブル・同軸ケーブル5C相当など)
  • Φ9・16mm 電話線チップ エスコ

    Φ9・16mm 電話線チップ

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)44×11×22.7(H)適合線材(mm)Φ9・Φ16
  • ブランクチップ エスコ

    ブランクチップ

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)44×11×22.7(H)
  • まもれーる・アルミ屋外くん TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・アルミ屋外くん

    TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります! 厚み3mmのアルミボディで高強度。 コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。 盗電やイタズラ防止が図れます。 ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。 人や物にやさしいデザイン。 取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。 防水コンセントを外す必要はありません。
    付属品カギ×2仕様カギ付セキュリティカバー適合屋外:各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×82
  • ねながらひっぱりコード猫かお スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコード猫かお

    スマイルキッズ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    コードの長さを約50~100cmの間で調整可能。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)23×32.5×4.5質量(g)4コード長さ(m)1
  • ねながらひっぱりコード猫おすわり スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコード猫おすわり

    スマイルキッズ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    コードの長さを約50~100cmの間で調整可能。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)44×27×4.5質量(g)4コード長さ(m)1
  • ねながらひっぱりコード猫のび スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコード猫のび

    スマイルキッズ
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    コードの長さを約50~100cmの間で調整可能。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)35×35×4質量(g)3コード長さ(m)1
  • ねながらひっぱりコード木 スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコード木

    スマイルキッズ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    暗くなると光ってコードやスイッチの位置がよくわかる。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)25×38×2質量(g)3コード長さ(m)1
  • ねながらひっぱりコード天使 スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコード天使

    スマイルキッズ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    暗くなると光ってコードやスイッチの位置がよくわかる。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)43×40×4質量(g)3コード長さ(m)1
  • ねながらひっぱりコード月 スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコード月

    スマイルキッズ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    暗くなると光ってコードやスイッチの位置がよくわかる。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)53×50×4質量(g)5コード長さ(m)1
  • ねながらひっぱりコード星 スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコード星

    スマイルキッズ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    暗くなると光ってコードやスイッチの位置がよくわかる。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)40×40×3質量(g)3コード長さ(m)1
  • ねながらひっぱりコードⅡくま スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコードⅡくま

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    暗くなると光ってコードやスイッチの位置がよくわかる。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル寸法(mm)36×24×6質量(g)3コード長さ(m)1
  • ふくろうのコンセントカバー2個組B スマイルキッズ

    ふくろうのコンセントカバー2個組B

    スマイルキッズ
    359税込395
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    かわいいアクセントがホコリと湿気を防止。
    材質本体/シリコーンゴム(難燃電気絶縁性)、コンセントキャップ/PP樹脂寸法(mm)上用/45×6×70、下用/58×5×50、コンセントキャップ/25×21×18質量(g)上用/9.5、下用/6.5、コンセントキャップ/1

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具カバー・キャップ