絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • アメリカン電機(30)
  • 東芝ライテック(15)
  • 明工社(14)
  • ネグロス電工(7)
  • エスコ(5)
  • ELPA(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • TRUSCO(3)
  • オーム電機(2)
  • カナレ電気(2)
  • カメダデンキ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 未来工業(1)
  • マサル工業(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • パナソニック電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランクプレート4連 神保電器

    ブランクプレート4連

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    多連プレートは反転して使用できます。
    ピュアホワイトタイプ4連用
  • はさみ金具 2個1組 普通壁用 9 14mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 普通壁用 9 14mm

    神保電器
    99税込109
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×26.5)2本
  • はさみ金具 2個1組 機器用プレート用 6 18mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 機器用プレート用 6 18mm

    神保電器
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • プレート 神保電器

    プレート

    神保電器
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付
    タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
  • 保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用 神保電器

    保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用

    神保電器
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)6本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×144アズワン品番64-9692-28
  • はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm

    神保電器
    99税込109
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-23
  • 枠付品 神保電器

    枠付品

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から35日以内出荷
  • 埋込スイッチ 両切 神保電器

    埋込スイッチ 両切

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
    仕様2Pピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2
  • 保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1個用 神保電器

    保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1個用

    神保電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)2本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×52アズワン品番64-9692-26
  • ゴムパッキン 1連用 神保電器

    ゴムパッキン 1連用

    神保電器
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)
  • ハサミ金具 神保電器

    ハサミ金具

    神保電器
    90税込99
    1個
    翌日出荷
  • 共用コンセント(シボ加工品) 神保電器

    共用コンセント(シボ加工品)

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • プレート 神保電器

    プレート

    神保電器
    339税込373
    1個ほか
    3日以内出荷から35日以内出荷
  • ブランクプレート 神保電器

    ブランクプレート

    神保電器
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • Wコンセント 神保電器

    Wコンセント

    神保電器
    269税込296
    1個ほか
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
  • 上下はさみ金具 17 21mm用 神保電器

    上下はさみ金具 17 21mm用

    神保電器
    99税込109
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-39
  • 上下はさみ金具 10 16mm用 神保電器

    上下はさみ金具 10 16mm用

    神保電器
    119税込131
    1個
    欠品中
    付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-38
  • ミニプレート用 はさみ金具 神保電器

    ミニプレート用 はさみ金具

    神保電器
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)2本
  • 絶縁枠組 神保電器

    絶縁枠組

    神保電器
    799税込879
    1個
    35日以内出荷
    器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
    コンセント定格15A-125V
  • 特殊プレート 神保電器

    特殊プレート

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 埋込ライトコントロールスイッチ 神保電器

    埋込ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具5000mAまで適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • 印刷プレート 神保電器

    印刷プレート

    神保電器
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • 両口コンセント 神保電器

    両口コンセント

    神保電器
    689税込758
    1個
    11日以内出荷
    仕様両口、2P厚さ(mm)20レッド全幅(mm)28定格電圧(V)125全高(mm)49定格電流(A)15
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
    使用周囲温度(℃)0~35
  • ニューメタルプレート 神保電器

    ニューメタルプレート

    神保電器
    459税込505
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • トリプルコンセント 神保電器

    トリプルコンセント

    神保電器
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
  • ステンレスプレート 神保電器

    ステンレスプレート

    神保電器
    459税込505
    1個ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • シングルコンセントセット 神保電器

    シングルコンセントセット

    神保電器
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ピュアホワイト
  • コール用押釦スイッチ 神保電器

    コール用押釦スイッチ

    神保電器
    5,398税込5,938
    1個
    35日以内出荷
    防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
    ピュアホワイト種類一般用、銀接点適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3標準電流(mA)【LED】10~30適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12
  • エレガンスプレート ミニ 神保電器

    エレガンスプレート ミニ

    神保電器
    259税込285
    1個ほか
    3日以内出荷
    全幅(mm)65全高(mm)80
  • SUSTEプレート 神保電器

    SUSTEプレート

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
  • Jワイド用プレート2個用 神保電器

    Jワイド用プレート2個用

    神保電器
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • Jワイドプレート 神保電器

    Jワイドプレート

    神保電器
    329税込362
    1個ほか
    3日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
  • 4連用プレート 神保電器

    4連用プレート

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    チョコプレート寸法(mm)120×208開口寸法(mm)95×193(ボックス取付け)
  • 保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用 神保電器

    保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用

    神保電器
    219税込241
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)4本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×98アズワン品番64-9692-27
  • 簡易固定形 はさみ金具 神保電器

    簡易固定形 はさみ金具

    神保電器(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    翌日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9628-61
  • はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm

    神保電器
    98税込108
    1個
    3日以内出荷
    付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-13
  • ゴムパッキン 2連用 神保電器

    ゴムパッキン 2連用

    神保電器
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品