絞り込み
ブランド
- 神保電器
- Panasonic(パナソニック)(190)
- スマイルキッズ(67)
- アメリカン電機(62)
- 東芝ライテック(24)
- 明工社(23)
- エスコ(19)
- TERADA(寺田電機製作所)(16)
- ELPA(10)
- BLACK BOX(8)
- ネグロス電工(7)
- マサル工業(5)
- オーム電機(4)
- ヨツギ(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- TRUSCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ワイドミュラー(3)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る

プレート
神保電器¥649税込¥7141個4日以内出荷NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
Jワイドプレート
神保電器¥329~税込¥362~1個ほか4日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
電子式遅れスイッチ 3分
神保電器¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。付属品マークシート(MS-21)仕様DFH(1.5A)幅(mm)【取付枠】28色ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)11.5埋め込み深さ(mm)28.2回路【照明】10A、【遅れ】1.5A突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
埋込ライトコントロールスイッチ
神保電器¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から12日以内出荷一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具5000mAまで適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能