2ページ目: 配線器具部品

402件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート 神保電器プレート神保電器
599税込659
1個
翌々日出荷
NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付
タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
トリプルコンセント 神保電器トリプルコンセント神保電器
369税込406
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
Sプレート 埋込ダブルコンセントセット (防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)Sプレート 埋込ダブルコンセントセット (防気パッキン対応)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm 神保電器はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm神保電器
78税込86
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-23
ナイロン ケーブルグランド デンカエレクトロンナイロン ケーブルグランドデンカエレクトロン
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。
用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械使用温度範囲(℃)-40~100関連資料ナイロンケーブルグランドカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(ナイロンケーブルグランド).pdf(0.12MB)
はさみ金具 (ボード用) エスコはさみ金具 (ボード用)エスコ(1件のレビュー)
110税込121
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-305
ブランクプレート4連 神保電器ブランクプレート4連神保電器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.07MB)
2ピースコンセントプレート 神保電器2ピースコンセントプレート神保電器
189税込208
1個
翌々日出荷
ブラックタイプ1連用
2ピースコンセントプレート 神保電器2ピースコンセントプレート神保電器
379税込417
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ブラック
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
4日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 石膏ボード用取付押え金具 2連用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 石膏ボード用取付押え金具 2連用Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズコスモシリーズワイド21およびフルカラーシリーズと共通でご使用いただけます
用途石膏ボード用付属品ねじ4本適合9~30mm壁用種類2連用
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1箱(10個)
3日以内出荷
用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用適合9~15mm壁用種類4連用
化粧カバーS Panasonic(パナソニック)化粧カバーSPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
739税込813
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトシルバー(メタリック塗装)
フルカラーコーナプレート(BOX用) Panasonic(パナソニック)フルカラーコーナプレート(BOX用)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷
MLはさみ金具 明工社MLはさみ金具明工社
66税込73
1個
5日以内出荷
ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1個用神保電器
109税込120
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×52アズワン品番64-9692-26
ゴムパッキン 1連用 神保電器ゴムパッキン 1連用神保電器
349税込384
1個
当日出荷
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)
スイッチプレート用 ブランクチップ 東芝ライテックスイッチプレート用 ブランクチップ東芝ライテック
299税込329
1個
3日以内出荷
付属品サポートニューホワイト
石こうボード用取付はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石こうボード用取付はさみ金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
819税込901
1箱(4個)
当日出荷から4日以内出荷
適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具東芝ライテック
79税込87
1個
5日以内出荷
付属品ねじ2本(M4×35)
端末用直列ユニット 神保電器端末用直列ユニット神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
フロアプレート交換用金具 Panasonic(パナソニック)フロアプレート交換用金具Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
マーカーピン(ゴールド) 明工社マーカーピン(ゴールド)明工社
309税込340
1袋(20本)
5日以内出荷
埋込抜け止コンセント用シール 神保電器埋込抜け止コンセント用シール神保電器
1,098税込1,208
1箱(10個)
翌々日出荷
枚数10枚入り文字色地色透明
保安灯+3口プレート 神保電器保安灯+3口プレート神保電器
559税込615
1個
翌々日出荷
保安灯+コンセント用
関連資料(0.04MB)
トリプルコンセント(シボ加工 神保電器トリプルコンセント(シボ加工神保電器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
関連資料(0.09MB)
スイッチプレート 神保電器スイッチプレート神保電器
379税込417
1個ほか
翌々日出荷
シーリング(フック無) 神保電器シーリング(フック無)神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
送り端子付
仕様埋込、フックなしピュアホワイト定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】11
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(3コ用)Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
欠品中
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
EMCケーブルグランド TRUSCOEMCケーブルグランドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
フラット型フロアコンコードチップ Panasonic(パナソニック)フラット型フロアコンコードチップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用神保電器
189税込208
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)4本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×98アズワン品番64-9692-27
簡易固定形 はさみ金具 神保電器簡易固定形 はさみ金具神保電器(1件のレビュー)
75税込83
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9628-61
はさみ金具 (ボード用) エスコはさみ金具 (ボード用)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-307
ステンレスプレート・ネオメタルプレート用ねじ 東芝ライテックステンレスプレート・ネオメタルプレート用ねじ東芝ライテック
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品