4ページ目: 配線器具部品

402件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型ブラケット カメダデンキL型ブラケットカメダデンキ
17,980税込19,778
1箱(10個)
7日以内出荷
強度のある50タイプのL型ブランケットです。
ボルト径M10、M12、W1/2
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用神保電器
269税込296
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)6本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×144アズワン品番64-9692-28
上下はさみ金具 17 21mm用 神保電器上下はさみ金具 17 21mm用神保電器
77税込85
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-39
上下はさみ金具 10 16mm用 神保電器上下はさみ金具 10 16mm用神保電器
90税込99
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-38
はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm 神保電器はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm神保電器
76税込84
1個
3日以内出荷
付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-13
ゴムパッキン 2連用 神保電器ゴムパッキン 2連用神保電器
899税込989
1個
3日以内出荷
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)
保護カバープレート専用非常用押ボタン 東芝ライテック保護カバープレート専用非常用押ボタン東芝ライテック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ニューホワイトタイプEG端子電源6A-250V(両切)適合プレートNWD5710(WW)
アースターミナル 東芝ライテックアースターミナル東芝ライテック
279税込307
1個
3日以内出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプニューホワイト
ツナギ端子 2個用 アメリカン電機ツナギ端子 2個用アメリカン電機
689税込758
1袋(5本)
4日以内出荷
ソフトVCT 白 アメリカン電機ソフトVCT 白アメリカン電機
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
ゴムブッシング 22SQ アメリカン電機ゴムブッシング 22SQアメリカン電機
789税込868
1個
当日出荷
ルフトロック(高気密型 露出型感知器用) ネグロス電工ルフトロック(高気密型 露出型感知器用)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
16日以内出荷
材質クロロプレンゴム適合ボックスカバー(電線管用)丸孔カバー感知器(露出型)
機器用電源端子台 Panasonic(パナソニック)機器用電源端子台Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配線ブラシ BG-72 LAMP(スガツネ工業)配線ブラシ BG-72LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。
長さ(mm)1829材質(ブラシ部)ポリプロピレン/ブラック材質(ベース)鋼/めっき鋼板アズワン品番64-6771-41
平形パネル押え金具 ELPA平形パネル押え金具ELPA
469税込516
1個
当日出荷
2連用
仕様2連用埋込器具用アーム付質量(g)28
24時間換気扇スイッチプレートシール 神保電器24時間換気扇スイッチプレートシール神保電器
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
寸法(mm)5×50文字24時間連続換気してください枚数10枚入り文字色グレー地色透明
床用アウトレット用取付枠A Panasonic(パナソニック)床用アウトレット用取付枠APanasonic(パナソニック)
729税込802
1個
3日以内出荷
プレートねじ Panasonic(パナソニック)プレートねじPanasonic(パナソニック)
499税込549
1袋(20本)
5日以内出荷
適合機種WF9031、WS9061、WS9062、WS9063材質丸皿小ねじ/黄銅線(頭部クリーム塗装)
丸形引掛シーリング用ハンガー 神保電器丸形引掛シーリング用ハンガー神保電器
269税込296
1個
13日以内出荷
アズワン品番64-9692-24
マグネット アメリカン電機マグネットアメリカン電機
519税込571
1袋(4個)
当日出荷
ML家具・機器用取付金具2コ用 明工社ML家具・機器用取付金具2コ用明工社
82税込90
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ML家具・機器用取付金具1コ用 明工社ML家具・機器用取付金具1コ用明工社
44税込48
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
床下用ハーネスプラグ(VVF) 明工社床下用ハーネスプラグ(VVF)明工社
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7086床下用ハーネスプラグ(VVF)は、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線が出来ます。端子部に透明な確認窓を設けたので、結線が不完全な場合には目視で状態確認ができ、正しく結線できた際には心線の被覆色を目視できるので、極性が正しく接続されているかの確認が可能です。ケーブルの取り外しは、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式を採用しています。またMP7085と同じく、幅がスリムなのでハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。
白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
床下用ハーネスプラグ(VCT) 明工社床下用ハーネスプラグ(VCT)明工社
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7085床下用ハーネスプラグ(VCT)は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。
白色適合電線VCT 2(mm2)、3.53心
L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り 明工社L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り明工社
929税込1,022
1袋(10個)
3日以内出荷
15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
RoHS指令(10物質対応)対応
L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り 明工社L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り明工社
929税込1,022
1袋(10個)
3日以内出荷
15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
RoHS指令(10物質対応)対応
L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り 明工社L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り明工社
879税込967
1袋(10個)
3日以内出荷
15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
RoHS指令(10物質対応)対応
L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り 明工社L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り明工社
879税込967
1袋(10個)
3日以内出荷
15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
RoHS指令(10物質対応)対応
非常用埋込押釦 神保電器非常用埋込押釦神保電器
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
消防法による非常警報設備には使用できません。
ピュアホワイト構造両切
電子式遅れスイッチ並列操作形 神保電器電子式遅れスイッチ並列操作形神保電器
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
電子式遅れスイッチ・電子式タイマスイッチとの並列結線が可能なスイッチです。上記の電子式スイッチと任意の組み合わせで、最大5箇所までの連動操作回路が構成できます。照光式の操作つまみは、スイッチの通電状態を表示するチェック機能付。(並列結線では、ONしているスイッチのみ赤く点灯します。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様FL(1.5A)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2組合対応【電子式(基準形)遅れスイッチ】JEC-BN-EDL、JEC-BN-EDF、JEC-BN-EDFC、JEC-BN-EDFGC、【電子式(基準形)タイマスイッチ】関連資料(0.07MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ2箇所操作 神保電器電子式遅れスイッチ2箇所操作神保電器
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様FL2(1.5A)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2関連資料(0.07MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ 3分 神保電器電子式遅れスイッチ 3分神保電器
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様DFL(1.5A)付属品マークシート(MS-21)定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5回路【照明】10A、【遅れ】1.5A関連資料(0.07MB)
電子式遅れスイッチ 3分 神保電器電子式遅れスイッチ 3分神保電器
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様DFL2(1.5A)付属品マークシート(MS-21)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.5関連資料(0.07MB)
電子式遅れスイッチ 3分 神保電器電子式遅れスイッチ 3分神保電器
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
仕様DFH(1.5A)付属品マークシート(MS-21)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)11.5埋め込み深さ(mm)28.2回路【照明】10A、【遅れ】1.5A関連資料(0.07MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
自火報 シ-ル 神保電器自火報 シ-ル神保電器
559税込615
1箱(10個)
翌々日出荷
文字色縦(mm)10横(mm)20関連資料(0.02MB)地色
絶縁枠組 神保電器絶縁枠組神保電器
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
絶縁枠組 神保電器絶縁枠組神保電器
3,998税込4,398
1個
34日以内出荷
各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
定格12A-300V
絶縁枠組 神保電器絶縁枠組神保電器
699税込769
1個
34日以内出荷
器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
コンセント定格15A-125V
簡易耐火SCプレート 神保電器簡易耐火SCプレート神保電器
259税込285
1個
翌々日出荷
特殊プレート 神保電器特殊プレート神保電器
989税込1,088
1個
翌々日出荷

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品