3ページ目: 配線器具部品

402件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形パネル押え金具 東芝ライテック平形パネル押え金具東芝ライテック
439税込483
1個
翌日出荷
ユニファイプレートねじ アメリカン電機ユニファイプレートねじアメリカン電機
999税込1,099
1袋(10本)
6日以内出荷
ブッシングチューブ アメリカン電機ブッシングチューブアメリカン電機(1件のレビュー)
709税込780特価
1袋(10個)
当日出荷
ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用) ネグロス電工ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用)ネグロス電工
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
ルフトロック(シール材) ネグロス電工ルフトロック(シール材)ネグロス電工
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様充填可能個数(参考)防塵パッキン;20~25個連用防塵パッキン:10~12個
ルフトロック(高気密型 蛍光灯カバー用) ネグロス電工ルフトロック(高気密型 蛍光灯カバー用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
適合ボックスカバー(電線管用)蛍光灯カバー材質クロロプレンゴム適合電線Φ1.6
E's WIDEシリーズ パネル押え金具 東芝ライテックE's WIDEシリーズ パネル押え金具東芝ライテック(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品ねじ2本(M4×20)
中間用直列ユニット 神保電器中間用直列ユニット神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
圧着端子 38SQ アメリカン電機圧着端子 38SQアメリカン電機
729税込802
1個
当日出荷
防水ゴムパッキン Panasonic(パナソニック)防水ゴムパッキンPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
5日以内出荷
対象機種WK2103材質特殊軟質塩ビグレー
簡易耐火スイッチプレート 神保電器簡易耐火スイッチプレート神保電器
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
枠付品 神保電器枠付品神保電器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から34日以内出荷
埋込調光調色スイッチ 神保電器埋込調光調色スイッチ神保電器
49,980税込54,978
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.49MB)
埋込スイッチ 両切 神保電器埋込スイッチ 両切神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
仕様2Pピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2関連資料(0.06MB)
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
25,980税込28,578
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
埋込USB給電用コンセント 神保電器埋込USB給電用コンセント神保電器
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料(0.1MB)
印刷プレート 神保電器印刷プレート神保電器
329税込362
1個
翌々日出荷
両口コンセント 神保電器両口コンセント神保電器
549税込604
1個
45日以内出荷
仕様両口、2P厚さ(mm)20レッド全幅(mm)28定格電圧(V)125全高(mm)49定格電流(A)15関連資料(0.18MB)
プレート3+3 神保電器プレート3+3神保電器
279税込307
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
タイプ2連用関連資料(0.03MB)
プレート3口 神保電器プレート3口神保電器
719税込791
1個
翌々日出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
関連資料(0.03MB)
プレート3口 神保電器プレート3口神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
ライトベージュタイプ1連用関連資料(0.03MB)
プレート12口 神保電器プレート12口神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.04MB)
スイッチ・コンセントプレート 神保電器スイッチ・コンセントプレート神保電器
239税込263
1個
翌々日出荷
シングルコンセントセット 神保電器シングルコンセントセット神保電器
299税込329
1個
翌々日出荷
ピュアホワイト
エレガンス腰高丸プレート 神保電器エレガンス腰高丸プレート神保電器
4,898税込5,388
1箱(10個)
25日以内出荷
【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
付属品取付枠寸法(mm)【腰高】18ライトベージュ外径(Φmm)105±0.8側面ノックアウト【幅】12.8mm / 14mm【距離】16.5mmプレート厚(mm)6取付穴ピッチ(mm)83.5±0.4関連資料(0.08MB)
Wコンセント 神保電器Wコンセント神保電器
259税込285
1個ほか
翌々日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
2連プレート 神保電器2連プレート神保電器
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ライトベージュタイプ2連用関連資料(0.03MB)
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)Panasonic(パナソニック)
379税込417
1個
4日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(2コ用)Panasonic(パナソニック)
469税込516
1個
欠品中
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
ルフトロック ネグロス電工ルフトロックネグロス電工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
適合(カバー)1個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー1個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
ルフトロック ネグロス電工ルフトロックネグロス電工
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
適合(カバー)2個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー2個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
ハサミ金具 小 ELPAハサミ金具 小ELPA
93税込102
1個
翌々日出荷
サイズ:小壁厚:5~10mm用ボックスなし工事用
フル端子式端子台 3極2分岐タブ端子 Panasonic(パナソニック)フル端子式端子台 3極2分岐タブ端子Panasonic(パナソニック)
249税込274
1個
3日以内出荷
種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台3極2分岐定格電圧(V)300定格電流(A)20
フル端子式端子台 2極2分岐タブ端子 Panasonic(パナソニック)フル端子式端子台 2極2分岐タブ端子Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
3日以内出荷
種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極2分岐定格電圧(V)300定格電流(A)20
プレート用継枠(1連用/12mm厚) エスコプレート用継枠(1連用/12mm厚)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)70(W)×120(H)×12(T)
ケーブル配線用付属品 Panasonic(パナソニック)ケーブル配線用付属品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
らくワーク。アダプタ式。配管取付枠1コ用。
呼び寸法H23
Uボルト カメダデンキUボルトカメダデンキ
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
配管用のUボルトです。
材質ねじ径M8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)表面仕上げユニクロ
L型ブラケット カメダデンキL型ブラケットカメダデンキ
17,980税込19,778
1箱(10個)
7日以内出荷
強度のある50タイプのL型ブランケットです。
ボルト径M10、M12、W1/2
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用神保電器
269税込296
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)6本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×144アズワン品番64-9692-28
上下はさみ金具 17 21mm用 神保電器上下はさみ金具 17 21mm用神保電器
77税込85
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-39

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品