7ページ目: 配線器具部品

366件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jワイド片切低ワットガイドS 神保電器

    Jワイド片切低ワットガイドS

    神保電器
    1,898税込2,088
    1個
    35日以内出荷
    チェック用スイッチは【ON】の状態で確認表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。【使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    定格0.5A/300V
  • Jワイド印刷プレート2個用 神保電器

    Jワイド印刷プレート2個用

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • Jワイド印刷プレート 神保電器

    Jワイド印刷プレート

    神保電器
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    取付枠WJK-1別売
  • Jワイド印刷プレート 神保電器

    Jワイド印刷プレート

    神保電器
    699税込769
    1個ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • Jワイド印刷プレート 神保電器

    Jワイド印刷プレート

    神保電器
    759税込835
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
  • Jワイド化粧プレート 神保電器

    Jワイド化粧プレート

    神保電器
    909税込1,000
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • Jワイドプレート 神保電器

    Jワイドプレート

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    保安灯+コンセント用
  • Jワイドプレート 神保電器

    Jワイドプレート

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    保安灯用
  • Jワイドプレート 神保電器

    Jワイドプレート

    神保電器
    339税込373
    1個ほか
    3日以内出荷
  • Jワイドカバープレート 神保電器

    Jワイドカバープレート

    神保電器
    909税込1,000
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ライトベージュ
  • Jワイド 簡易耐火枠 神保電器

    Jワイド 簡易耐火枠

    神保電器
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    【施工上のご注意】ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となりますJ・ワイド製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。
    適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)
  • 5連用プレート 神保電器

    5連用プレート

    神保電器
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    チョコプレート寸法(mm)120×254開口寸法(mm)95×239(ボックス取付け)
  • 3連プレート 神保電器

    3連プレート

    神保電器
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ライトベージュタイプ3連用
  • 3路USBコンセントセット 神保電器

    3路USBコンセントセット

    神保電器
    8,798税込9,678
    1個
    35日以内出荷
    スイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
  • 2連プレート 神保電器

    2連プレート

    神保電器
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ライトベージュタイプ2連用
  • 24時間換気スイッチ 神保電器

    24時間換気スイッチ

    神保電器
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ブラック
  • 20Aコンセント 神保電器

    20Aコンセント

    神保電器
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)
  • 20Aコンセント 神保電器

    20Aコンセント

    神保電器
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)全幅(mm)44.2定格電圧(V)250全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 1連プレート 神保電器

    1連プレート

    神保電器
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ライトベージュタイプ1連用
  • KBF用挟み込み金具浅型 カナレ電気

    KBF用挟み込み金具浅型

    カナレ電気
    9,198税込10,118
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
    付属品1付属取付ねじ、M4×50 4本、M4×70 4本
  • モニター金具 カナレ電気

    モニター金具

    カナレ電気
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    適合VESA75/100、32型6まで
  • はさみ金具 大 オーム電機

    はさみ金具 大

    オーム電機
    139税込153
    1組
    翌々日出荷
    埋込配線用のはさみ金具、大サイズです。 埋め込み配線用
    用途取付枠固定用サイズ使用壁厚(mm)12~18
  • はさみ金具 小 オーム電機

    はさみ金具 小

    オーム電機
    139税込153
    1組
    翌々日出荷
    埋込配線用のはさみ金具、小サイズです。 ボックスなしで器具をボードに固着します
    用途取付枠固定用サイズ使用壁厚(mm)5~10
  • Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート用防気パッキン(1コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    9日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハサミ金具 大 ELPA

    ハサミ金具 大

    ELPA
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:大。壁厚:12~18mm用。ボックスなし工事用
  • ハサミ金具 小 ELPA

    ハサミ金具 小

    ELPA
    93税込102
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:小。壁厚:5~10mm用。ボックスなし工事用
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個(10個)
    5日以内出荷
    メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    径(Φmm)55対応20A・30A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW701-2用
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    2,798税込3,078
    1個(10個)
    5日以内出荷
    防水形プレート(耐じん・防噴流形)W901-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    径(Φmm)70対応防水形プレートW901-2用
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    2,698税込2,968
    1個(10個)
    5日以内出荷
    防水形プレート(耐じん・防噴流形)W801-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    径(Φmm)65対応防水形プレートW801-2用
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    1,698税込1,868
    1個(10個)
    5日以内出荷
    メーカー製15A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W501-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    径(Φmm)42対応15A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW501-2用
  • 化粧カバーS Panasonic(パナソニック)

    化粧カバーS

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    材質ABS樹脂ホワイトシルバー(メタリック塗装)
  • 盤用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    盤用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    49税込54
    1個
    32日以内出荷
    適合リモコンリレー、リモコントランスなどの盤内取付商品系列備考WR9003の後継品です
  • 化粧カバーQ Panasonic(パナソニック)

    化粧カバーQ

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    材質ABS樹脂シャンパンブロンズ(メタリック塗装)
  • フルカラーコーナプレート(BOX用) Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコーナプレート(BOX用)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • コーナプレート(露出増設ミニBOX用) Panasonic(パナソニック)

    コーナプレート(露出増設ミニBOX用)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    33日以内出荷
  • フル端子式 3極中継型端子台 張力止メ付 Panasonic(パナソニック)

    フル端子式 3極中継型端子台 張力止メ付

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台3極中継型端子台定格電圧(V)300定格電流(A)20
  • フラット型フロアコン専用埋込カバー Panasonic(パナソニック)

    フラット型フロアコン専用埋込カバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • 調整リング75 フロアプレート用 カバー付 Panasonic(パナソニック)

    調整リング75 フロアプレート用 カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • 調整リング75 アップコン用 カバー付 Panasonic(パナソニック)

    調整リング75 アップコン用 カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    33日以内出荷

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品