バスポンプとは、家庭のお風呂場で使うポンプのことです。残り湯を洗濯の際に利用するために、洗濯機にお湯を移すときに使われる節水生活の必需品。5分刻みのタイマー機能付で、さらに水量調整が可能なバスポンプは、水量を希望の量に自動調節することが可能です。消耗品のポンプ部分を交換するためのスペアポンプもあるので、長く使用できます。ポンプの収納まで考えられた収納ボックス付きのバスポンプは、必要なものを1セットにまとめられるので便利です。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「揚程(m)」から絞り込む
  • バスポンプ KP-104シリーズ 工進

    バスポンプ KP-104シリーズ

    工進(43件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
  • バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進

    バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ

    工進(12件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
  • Ms. ポンプ プチ2 センタック

    Ms. ポンプ プチ2

    センタック(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
    材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
  • バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進

    バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ

    工進(12件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷
    工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バスポンプKPシリーズの交換用として
  • エル・ポンプセット センタック

    エル・ポンプセット

    センタック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
    用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。色ホワイト区分新品質量(g)約800長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
  • エル・ポンプ センタック

    エル・ポンプ

    センタック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
    用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。色ホワイト区分新品質量(g)約600長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
  • 風呂ポンプ オンリー湯~ センタック

    風呂ポンプ オンリー湯~

    センタック(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
    用途お風呂の残り湯で節水洗濯付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1mポンプコード(m)3
  • POMPAホースセット ミツギロン

    POMPAホースセット

    ミツギロン(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • Ms. ポンプ セット センタック

    Ms. ポンプ セット

    センタック(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    残り湯ポンプ。3.4mホース付き。 アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。 吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 保証書付き。
    材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
  • 湯渡り上手Ⅱ センタック

    湯渡り上手Ⅱ

    センタック
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
    付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1ホース長さ(m)3吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
  • POMPA ミツギロン

    POMPA

    ミツギロン
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ材質PP、PC、PVC質量(kg)0.25使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • ホースホルダー ミツギロン

    ホースホルダー

    ミツギロン(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホースホルダー:30×148×183/ホルダー取付板:60×35×55
  • POMPAスペアポンプ ミツギロン

    POMPAスペアポンプ

    ミツギロン
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。セット内容ポンプのみ材質PP質量(kg)0.189使用流体風呂水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
  • お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー センタック

    お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー

    センタック(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
    用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。付属品アーム、ベース質量(kg)0.6電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10電源コンセント式電源コード(m)1ホース長さ(m)4吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)ポンプコード(m)4寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
  • バスポンプ抗菌ホース ミツギロン

    バスポンプ抗菌ホース

    ミツギロン
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    材質(ホース)本体:PVC/ホルダー:PP/取り付け板:ABS
  • バスポンプ用ホース カクダイ

    バスポンプ用ホース

    カクダイ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様バスポンプ専用材質TPE、PP
  • Ms. ポンプ タイマー センタック

    Ms. ポンプ タイマー

    センタック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    タイマー付き残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
    材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
  • POMPAホースBOX付 ミツギロン

    POMPAホースBOX付

    ミツギロン
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー、収納BOX材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.703ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • バスポンプ (タイマー付き) エスコ

    バスポンプ (タイマー付き)

    エスコ
    ¥6,920税込¥7,612
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
    材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回
  • バスポンプ収納ケース ミツギロン

    バスポンプ収納ケース

    ミツギロン
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ケースで便利に収納
    材質ホースホルダー取り付け板:ABS/電源器本体:ABS/バスポンプ電源器フック本体:ABS/ミニケース:PP質量(g)167材質(ホース)付属:PVC/(ホルダー)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニケース:182×133×175/(吸盤)Φ65×33材質(ポンプ本体)PP

『家庭用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

バスポンプ