絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(1)
- ラインポンプ(1)
- 自吸ポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
- 25(3)
- 32(8)
- 40(6)
- 50(1)
定格電圧(V)
- AC200/220(2)
- AC100(2)
- AC200(14)
- その他(1)
パーツリスト
- あり(1)
出力(kW)
- 0.25(1)
- 0.4(3)
- 0.6(1)
- 0.75(7)
- 1.1(1)
- 1.5(5)
- 2.2(4)
- 3.7(3)
- 3.8(1)
- 5.5(4)
- 7.5(3)
吐出量(L/min)
- 140
- 40(19)
- 60(16)
- 100(29)
- 110(25)
- 160(25)
- 180(21)
- 200(32)
- 220(20)
- 250(40)
- 280(22)
- 320(23)
- 400(33)
- 450(27)
- 500(26)
- 600(19)
- 630(16)
- 800(21)
- 1000(22)
- 1400(17)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(1)
- 17.4(1)
- 32(3)
- 108.0~95.0(1)
- 110(1)
- 122.5~102.0(1)
- 125(1)
- 140(1)
- 140.0~123.0(1)
- 168(1)
- 208(1)
- 揚程(m)をもっと見る
8・9・10・11・11.5・12・12.5・14・15・16・17.4・32・108.0~95.0・110・122.5~102.0・125・140・140.0~123.0・168・208・揚程(m)をもっと見る
使用液
- 各種排水(3)
- 工業用水(1)
- 汚水(1)
- 河川水・農業用水(1)
- 清水(5)
- 薬品・溶剤(1)
各種排水・工業用水・汚水・河川水・農業用水・清水・薬品・溶剤
ブランド
- 川本ポンプ(川本製作所)(5)
- 鶴見製作所(4)
- 寺田ポンプ製作所(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- 工進(1)
- 日立(1)
川本ポンプ(川本製作所)・鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・エバラポンプ(荏原製作所)・工進・日立
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
ラインポンプ(1)
自吸ポンプ(2)

4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG
工進¥35,980税込¥39,5781台当日出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等にトラスコ品番827-9872材質ポンプ部ADC質量(kg)18全揚程(m)32本体質量(kg)18最大吐出量(L/min)140吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-42パーツリストあり
自吸タービンポンプ GS2、3-C形
川本ポンプ(川本製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
SQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から5日以内出荷種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
Vベルト駆動ポンプ
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C羽根形状セミオープン構造(軸封)メカニカルシール
清水用多段渦巻ポンプ TVMK型
鶴見製作所¥399,800~税込¥439,780~1台61日以内出荷ボリュート構造(特殊うず巻き室)採用で高性能です。長年の製作実績により、高い信頼を得ています。用途冷温水循環用。工業用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。高圧洗浄・高圧移送の各種装置用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型
鶴見製作所¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台61日以内出荷すぐれた自吸性能で抜群の揚水性能を発揮します。フート弁が不要であり、揚水の操作が簡単です。自吸理論にかなったシンプルな構造で、振動・騒音を低くおさえています。ボリュートポンプのリミットロード特性を備えていますので、すべての水量範囲においても馬力オーバーしません。用途工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
水中タービンポンプ T型
鶴見製作所¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台61日以内出荷中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型
鶴見製作所¥169,800~税込¥186,780~1台15日以内出荷から41日以内出荷すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形
川本ポンプ(川本製作所)¥799,800~税込¥879,780~1台4日以内出荷床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
川本ポンプ(川本製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形
川本ポンプ(川本製作所)¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
定圧給水ユニット DSME型
エバラポンプ(荏原製作所)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独運転方式保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40周囲温度(℃)0~40保護方式IP44(屋外)周囲湿度(%)85以下(結露なきこと)
陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き
寺田ポンプ製作所¥559,800~税込¥615,780~1台6日以内出荷接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付
寺田ポンプ製作所¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類密封玉軸受
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式
寺田ポンプ製作所¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷から7日以内出荷自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。 真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。 吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。 4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン