絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(1)
- セルプラポンプ(1)
- 自吸ポンプ(5)
吐出口径(Φmm)
- 32(1)
- 40(16)
- 50(3)
- 65(1)
定格電圧(V)
- AC200/220(3)
- AC100(1)
- AC200(19)
- AC220(2)
- その他(1)
出力(kW)
- 0.4(1)
- 0.58(1)
- 0.75(8)
- 1.5(10)
- 2.2(7)
- 3.7(2)
- 5.5(1)
- 7.5(1)
吐出量(L/min)
- 220
- 40(20)
- 60(16)
- 100(30)
- 110(25)
- 140(18)
- 160(25)
- 180(21)
- 200(33)
- 250(41)
- 280(22)
- 320(23)
- 360(16)
- 400(33)
- 450(27)
- 500(26)
- 600(19)
- 800(21)
- 1000(22)
- 1400(17)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 8(2)
- 8.5(3)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 11.2(1)
- 11.5(1)
- 11.8(1)
- 12.2(2)
- 13.5(2)
- 14.5(3)
- 19.5(2)
- 21(3)
- 27.5(2)
- 30(3)
- 32(2)
- 35(2)
- 42(4)
- 104(1)
- 113(1)
- 119(1)
- 揚程(m)をもっと見る
8・8.5・10.5・11・11.2・11.5・11.8・12.2・13.5・14.5・19.5・21・27.5・30・32・35・42・104・113・119・揚程(m)をもっと見る
使用液
- 各種排水(1)
- 工業用水(1)
- 汚水(2)
- 河川水・農業用水(1)
- 海水(1)
- 清水(6)
- 薬品・溶剤(1)
各種排水・工業用水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水・薬品・溶剤
ブランド
- 川本ポンプ(川本製作所)(11)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- 鶴見製作所(2)
- 日立産機システム(2)
川本ポンプ(川本製作所)・寺田ポンプ製作所・エバラポンプ(荏原製作所)・鶴見製作所・日立産機システム
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
セルプラポンプ(1)
自吸ポンプ(5)

自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
JL型インラインポンプ
日立産機システム¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
川本ポンプ(川本製作所)¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ
渦巻ポンプ F形
川本ポンプ(川本製作所)¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷から38日以内出荷冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
JD型モートルポンプ
日立産機システム(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷から4日以内出荷B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形
川本ポンプ(川本製作所)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷から31日以内出荷魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸タービンポンプ GS-M形
川本ポンプ(川本製作所)¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型
鶴見製作所¥499,800税込¥549,7801台61日以内出荷すぐれた自吸性能で抜群の揚水性能を発揮します。フート弁が不要であり、揚水の操作が簡単です。自吸理論にかなったシンプルな構造で、振動・騒音を低くおさえています。ボリュートポンプのリミットロード特性を備えていますので、すべての水量範囲においても馬力オーバーしません。用途工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
GSS7-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥729,800税込¥802,7801台41日以内出荷用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.75種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)14.5/11騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.11/0.22設置場所屋内設置
GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥769,800税込¥846,7801台41日以内出荷全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式極数2極電源(V)三相200設置場所屋内設置
FQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から5日以内出荷種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQD取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)相三相
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型
鶴見製作所¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷から41日以内出荷すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥419,800~税込¥461,780~1台3日以内出荷接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます。) 海水に使用しても、錆の出にくい構造になっています。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。極数2極形式全閉外扇形・IP55(屋外)フランジ吸込側:JIS 10K形(薄)、吐出し側:JIS 10K形(薄)運転方式FQN設置場所屋内・屋外構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200・ナイロンコーティング効率IE3(プレミアム効率)相三相
自吸タービンポンプ TVS形
川本ポンプ(川本製作所)¥359,800~税込¥395,780~1台4日以内出荷から43日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形
川本ポンプ(川本製作所)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から31日以内出荷ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から28日以内出荷自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き
寺田ポンプ製作所¥689,800税込¥758,7801台6日以内出荷接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付
寺田ポンプ製作所¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類密封玉軸受
海水用自吸式プラスチックポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥309,800~税込¥340,780~1台3日以内出荷ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。種別自吸式種類自吸ポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)