絞り込み
種類
  • その他(1)
  • セルプラポンプ(2)
  • ラインポンプ(2)
  • 冷温水循環ポンプ(3)
吐出口径(Φmm)
  • 20(3)
  • 25(8)
定格電圧(V)
  • AC100(11)
  • AC200(6)
出力(kW)
  • 0.1
  • 0.15(18)
  • 0.2(21)
  • 0.25(31)
  • 0.3(11)
  • 0.4(84)
  • 0.56(15)
  • 0.75(92)
  • 0.975(10)
  • 1.1(15)
  • 1.5(121)
  • 1.95(19)
  • 2.2(111)
  • 3.7(85)
  • 5.5(78)
  • 7.5(59)
  • 11(36)
  • 15(21)
  • 18.5(14)
  • 22(12)
吐出量(L/min)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 18.5(1)
  • 26(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 39(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
揚程(m)
  • 3(1)
  • 4.6(2)
  • 4.7(1)
  • 5.1(1)
  • 5.3(1)
  • 5.5(3)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 6.7(1)
  • 7(2)
  • 7.3(1)
  • 7.5(2)
  • 7.6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
3・4.6・4.7・5.1・5.3・5.5・5.7・5.8・6・6.5・6.7・7・7.3・7.5・7.6・8・10・12
使用液
  • 工業用水(3)
  • 河川水・農業用水(3)
  • 清水(2)
工業用水・河川水・農業用水・清水
ブランド
  • 鶴見製作所(3)
  • 日立(3)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(3)
  • 三相電機(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • 日本スピンドル製造(2)
鶴見製作所・日立・川本ポンプ(川本製作所)・三相電機・寺田ポンプ製作所・日本スピンドル製造
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
セルプラポンプ(2)
その他(1)
ラインポンプ(2)
冷温水循環ポンプ(3)
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機(8件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
    寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
  • 陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプCMP形

    寺田ポンプ製作所
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
    種類セルプラポンプ
  • セルプラテクポン 解放保護型モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン 解放保護型モートル付

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
    用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)4種類セルプラポンプ極数2羽根形状セミオープン電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形軸受種類玉軸受
  • ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
    用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
  • Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
    全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
    用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
  • 自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形

    川本ポンプ(川本製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から38日以内出荷
    冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ
  • 非自動ビルジポンプ 日立

    非自動ビルジポンプ

    日立(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    池の水の循環・入れかえに。
  • 循環ポンプ TPHZ型 鶴見製作所

    循環ポンプ TPHZ型

    鶴見製作所
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
  • パワーシスターン 日立

    パワーシスターン

    日立
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
    仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ質量(kg)23種類20mm複式ボールタップ電源コード(m)2圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)貯水容量(L)10押上高さ(m)8モータ種類100Wコンデンサーランモーター
  • CTA-5NE用 日本スピンドル製造

    CTA-5NE用

    日本スピンドル製造
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.1極数4P電圧(V)200
  • CTA-5FNE用 日本スピンドル製造

    CTA-5FNE用

    日本スピンドル製造
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.1極数4P電圧(V)200
  • 冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型 鶴見製作所

    冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型

    鶴見製作所
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
  • 冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所

    冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型

    鶴見製作所
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
  • ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ) 三相電機

    ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ)

    三相電機
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    マグネットカップリング構造(シールレス) 液モレを追放。長寿命。 ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa) ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。 堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。
    用途温水循環(即出湯システムなどの給湯回路) 不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト相数単相液温範囲(℃)0~90(清水)材質(ケーシング)SCS13材質(フランジ)SCS13許容押込圧(kPa)750以下材質(軸受)カーボン材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%
  • 自動式給湯加圧ポンプ 日立

    自動式給湯加圧ポンプ

    日立(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    給湯の圧力不足を軽減。
    仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
陸上ポンプ