絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(1)
- 自吸ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(4)
- 80(1)
- 125(1)
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC100(5)
- AC200(6)
- その他(1)
出力(kW)
- 0.05(1)
- 0.08(1)
- 0.2(3)
- 0.21(1)
- 0.25(1)
- 0.99(1)
- 30(1)
吐出量(L/min)
- 25(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 63(1)
- 70(1)
- 95(3)
- 100(2)
- 500(1)
- 1000(1)
- 2000(1)
揚程(m)
- 4
- 6(19)
- 7.5(19)
- 8(20)
- 10(28)
- 11.5(19)
- 12(23)
- 13(27)
- 14(23)
- 14.5(27)
- 15(24)
- 15.5(19)
- 18(24)
- 19(26)
- 20(27)
- 21.5(18)
- 22(25)
- 24(18)
- 25(22)
- 30(27)
- 35(27)
- 揚程(m)をもっと見る
使用液
- 工業用水(2)
- 河川水・農業用水(2)
- 清水(2)
工業用水・河川水・農業用水・清水
ブランド
- 鶴見製作所(3)
- 日立(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- 三相電機(1)
- 日立製作所(1)
鶴見製作所・日立・川本ポンプ(川本製作所)・エバラポンプ(荏原製作所)・三相電機・日立製作所
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
自吸ポンプ(1)

SQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷から6日以内出荷種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
循環ポンプ TPHZ型
鶴見製作所¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷から19日以内出荷床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
非自動温水循環ポンプ
日立¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷から15日以内出荷セントラルヒーティング用に。仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
ビルジポンプ
日立製作所¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。用途池の水の入れ替えに。付属品ストレーナー(ごみよけ)全長(mm)348出力(W)200周波数(Hz)60消費電力(W)340全幅(mm)240出力200(W)50/60Hz全高(mm)265全揚程(m)4吐出量(L/min)95口径(mm)30
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型
鶴見製作所¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷から41日以内出荷すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
小型pH中和処理装置 TPC型
鶴見製作所¥2,398,000税込¥2,637,8001台4日以内出荷比較的小規模な土木建設現場で発生する少水量のアルカリ排水を、炭酸ガスを用いて排水基準内のpH に中和調整します。特殊エジェクター効果により、原水を自吸しながら槽内を撹拌できるので、原水ポンプ及び撹拌機は不要となります。pH 記録計を標準装備。炭酸ガスによる中和方式なので、取り扱いが容易です。台車型なので現場内での移動が容易です。電源が単相100V なので、煩雑な電源引き込み作業が不要です。炭酸ガス注入量はpH の変化により自動的に補正されるため、複雑な試運転調整は不要です。用途コンクリート構造体の耐震補強工事で発生する排水処理。高架橋工事で生じる工事排水の処理。マンホール等のコンクリート構造物打設後のブルージング水処理。小口径推進工事や光通信ケーブル埋設工事の排水処理。産業工場のボイラーブロー排水。記録方式1ペン式pH値8~11(原水)、7.0±1.0(処理水)制御方法ON-OFF制御ポンプ吸引攪拌ポンプ400W×1台電極浸漬型必要電源単相100V
自吸タービンポンプ TVS形
川本ポンプ(川本製作所)¥2,398,000税込¥2,637,8001台4日以内出荷から43日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
川本ポンプ(川本製作所)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から28日以内出荷自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形