絞り込み
種類
- 冷温水循環ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
- 25(2)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(2)
出力(kW)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
吐出量(L/min)
- 26(1)
- 30(1)
- 39(1)
- 40(1)
- 70(1)
- 85(1)
揚程(m)
- 7
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 8(6)
- 9(3)
- 10(4)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 23(3)
- 26(3)
- 27(3)
- 28(3)
- 32(5)
- 35(7)
- 揚程(m)をもっと見る
使用液
- 工業用水(2)
- 河川水・農業用水(2)
工業用水・河川水・農業用水
ブランド
- 鶴見製作所(2)
- 日立(1)
鶴見製作所・日立
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
冷温水循環ポンプ(1)

循環ポンプ TPHZ型
鶴見製作所¥86,980~税込¥95,678~1台6日以内出荷から19日以内出荷床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
非自動温水循環ポンプ
日立¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷から15日以内出荷セントラルヒーティング用に。仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型
鶴見製作所¥81,980~税込¥90,178~1台6日以内出荷から19日以内出荷パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン