絞り込み
種類
  • 冷温水循環ポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(2)
出力(kW)
  • 0.03(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 0.75(2)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
吐出量(L/min)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 70(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 265(1)
  • 375(1)
揚程(m)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 5.1(2)
  • 5.5(2)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 10.8(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
1.6・2・5・5.1・5.5・6.5・7・7.5・8・10・10.8・11・12・12.5・13・14・14.5・16・19.5・20・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • 工業用水(3)
  • 河川水・農業用水(3)
工業用水・河川水・農業用水
ブランド
  • 鶴見製作所
  • 工進(31)
  • ニクニ(17)
  • 寺田ポンプ製作所(9)
  • 日立(7)
  • 三相電機(5)
  • ホンダ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • エスコ(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • タカギ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • エイチツー(1)
  • 日機装エイコー(1)
  • 丸八ポンプ製作所(1)
  • 東邦工業(TOBO)(1)
  • PROSTYLE(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
冷温水循環ポンプ(2)
  • 一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型 鶴見製作所

    一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型

    鶴見製作所
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。
    用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。
  • 循環ポンプ TPHZ型 鶴見製作所

    循環ポンプ TPHZ型

    鶴見製作所
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
  • 冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型 鶴見製作所

    冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型

    鶴見製作所
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
  • 冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所

    冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型

    鶴見製作所
    60,980税込67,078
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
陸上ポンプ