絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(7)
- AC200(7)
ブランド
- 大晃機械工業(TAIKO)
- 安永エアーポンプ(17)
- アズワン(10)
- エバラポンプ(荏原製作所)(10)
- テクノ高槻(8)
- E.M.P(6)
- 日東工器(5)
- 工進(3)
- Power Team(3)
- 正和(2)
- フジクリーン(2)
- 光明理化(1)
- 三和製作所(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日立(1)
- イワキ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 榎本マイクロポンプ製作所(1)
- 佐藤真空(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(7)
AC200(7)

ダイヤフラムブロワ DF型
大晃機械工業(TAIKO)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。周波数(Hz)50/60
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用使用圧力範囲(kPa)10~30定格圧力(kPa)20
ブロワ 三相AC200V
大晃機械工業(TAIKO)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷オイルフリーです。メンテナンスが簡単です。用途水槽へのエアー供給に。工場設備の低圧エアー供給に。めっき槽に。付属品取扱い説明書、送気ホーストラスコ品番704-9735材質アルミ全長(mm)340周波数(Hz)50/60消費電力(W)150/170全幅(mm)284定格圧力(MPa)0.0196電源三相AC200V全高(mm)285騒音値(dB)46空気流量(L/min)150吐出空気量(L/min)150口径(mm)Φ19(VP-13)定格圧力(kPa)19.6
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5使用圧力範囲(kPa)10~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
ダイヤフラムブロワ TKO型
大晃機械工業(TAIKO)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。周波数(Hz)50/60