絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
ブランド
- 大晃機械工業(TAIKO)
- 安永エアーポンプ(11)
- テクノ高槻(8)
- アズワン(4)
- 日東工器(4)
- 工進(3)
- Power Team(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日立(1)
- イワキ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 榎本マイクロポンプ製作所(1)
- 日本電興(1)
- 正和(1)
- ジェックス(1)
- フジクリーン(1)
- ヒラカワ(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(2)

ダイヤフラムブロワ DF型
大晃機械工業(TAIKO)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。周波数(Hz)50/60
ブロワ 三相AC200V
大晃機械工業(TAIKO)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷オイルフリーです。メンテナンスが簡単です。用途水槽へのエアー供給に。工場設備の低圧エアー供給に。めっき槽に。付属品取扱い説明書、送気ホーストラスコ品番704-9735材質アルミ全長(mm)340周波数(Hz)50/60消費電力(W)150/170全幅(mm)284定格圧力(MPa)0.0196電源三相AC200V全高(mm)285騒音値(dB)46空気流量(L/min)150吐出空気量(L/min)150口径(mm)Φ19(VP-13)定格圧力(kPa)19.6
ダイヤフラムブロワ TKO型
大晃機械工業(TAIKO)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。周波数(Hz)50/60