絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
ブランド
  • 大晃機械工業(TAIKO)
  • モノタロウ(6)
  • 工進(2,063)
  • 鶴見製作所(394)
  • 八光電機(183)
  • ヤマダコーポレーション(180)
  • 日本オイルポンプ(151)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(92)
  • 寺田ポンプ製作所(52)
  • タカトテクニカ(50)
  • スリーハイ(46)
  • ロバートショウ(43)
  • フローバル(29)
  • 坂口電熱(27)
  • 共立機巧(26)
  • 櫻川ポンプ製作所(24)
  • エイチツー(24)
  • 日立(21)
  • アサダ(18)
  • 慶和製作所(18)
  • 亀嶋鉄工所(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)

    ダイヤフラムブロワ DF型

    大晃機械工業(TAIKO)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
    周波数(Hz)50/60
  • ブロワ 三相AC200V 大晃機械工業(TAIKO)

    ブロワ 三相AC200V

    大晃機械工業(TAIKO)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    オイルフリーです。メンテナンスが簡単です。
    用途水槽へのエアー供給に。工場設備の低圧エアー供給に。めっき槽に。付属品取扱い説明書、送気ホーストラスコ品番704-9735材質アルミ全長(mm)340周波数(Hz)50/60消費電力(W)150/170全幅(mm)284定格圧力(MPa)0.0196電源三相AC200V全高(mm)285騒音値(dB)46空気流量(L/min)150吐出空気量(L/min)150口径(mm)Φ19(VP-13)定格圧力(kPa)19.6
  • ダイヤフラムブロワ TKO型 大晃機械工業(TAIKO)

    ダイヤフラムブロワ TKO型

    大晃機械工業(TAIKO)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
    周波数(Hz)50/60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器