絞り込み
吐出量(L/min)
  • 7(1)
ホース長さ(m)
  • 0.54
  • 0.385(1)
  • 0.5(4)
  • 0.563(1)
  • 0.7(2)
  • 0.943(2)
  • 1(4)
  • 1.01(1)
  • 1.162(3)
  • 1.2(9)
  • 1.275(1)
  • 1.3(2)
  • 1.32(1)
  • 1.45(1)
  • 1.5(7)
  • 2(33)
  • 2.4(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(手動式)耐酸ポンプ エスコ(手動式)耐酸ポンプエスコ
2,530税込2,783
1箱(6本)
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
ドラム缶用ポンプ